Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Schroevendraaier met aandrijving 1/4 inch met buitenvierkant aan het uiteinde van de handgreep
Schroevendraaier met aandrijving 1/4 inch met buitenvierkant aan het uiteinde van de handgreep - 1
Schroevendraaier met aandrijving 1/4 inch met buitenvierkant aan het uiteinde van de handgreep - 2
Schroevendraaier met aandrijving 1/4 inch met buitenvierkant aan het uiteinde van de handgreep - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Schroevendraaier met aandrijving 1/4 inch met buitenvierkant aan het uiteinde van de handgreep

Ronde, glansverchroomde doorlopende kling met opname voor binnenvierkant

Staffelprijs
VE
Prijs op aanvraag
Kies variant

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 073 – 629 1911

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Duurzaam en efficiënt


  • Schroevendraaier met opname voor binnenvierkant

  • Kan ook worden gebruikt als ratelverlengstuk dankzij buitenvierkant aan het uiteinde van de handgreep

Comfortabel te gebruiken


  • Vermoeiingsvrij werken dankzij de 2C-handgreep met harde kern en een zacht antislipoppervlak

  • De handgreep is voorzien van vlakke zijkanten en ergonomisch gevormde uitsparingen voor een betere krachtoverbrenging, waardoor efficiënt kan worden gewerkt en een hoger moment kan worden uitgeoefend

  • Snelle draaizone en hard materiaal in het onderste gedeelte van de handgreep maken snel draaien met wijsvinger en duim mogelijk zodra de schroef niet meer vastzit

  • Snelle en eenvoudige identificatie dankzij het symbool en de grootte op de handgreep