In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.
Verkoop alleen aan ondernemers
De QR-code is niet meer geldig. Klik op de volgende knop om die opnieuw te activeren.
Sortering
8 artikel(en) met 8 versies gevonden
Voor werkzaamheden aan onderdelen met max. 1000 volt (AC) of 1500 volt (DC)
Zeer slank ontwerp.
Maten: 1 x 5,5; 1 x 6; 1 x 7; 1 x 8; 1 x 10; 1 x 13
Met VDE-schroevendraaiers plus/min PZ 1 en PZ 2
Bestaande uit vijf sleuf- en twee Phillips-schroevendraaiers.
Bestaat uit een handgreep, een fijnmechanische draaidop en 12 wisselklingen
Er zijn nog meer zoektreffers. Voor een nauwkeuriger resultaat dient u uw invoeren verder te specificeren.
Controleer dit a.u.b. of gebruik een ander zoekbegrip.