Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Schroevendraaier TX lang met ronde schacht
Lange, mat verchroomde schacht en 2C-handgreep
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Diepliggende schroeven, geen probleem
- De lange schroevendraaier is ideaal voor moeilijk bereikbare plaatsen en speciale toepassingen
- Robuuste ronde schacht, die mat verchroomd is om te beschermen tegen corrosie
- Zwarte punt voor de best mogelijke passing in de schroef
- Punt voor binnen-TX-schroefkoppen
Volledige controle
- Vermoeiingsvrij werken dankzij de 2C-greep met harde kern en een zacht antislipoppervlak
- Sneldraaizone en hard materiaal in het onderste gedeelte van de handgreep maken snel draaien met wijsvinger en duim mogelijk zodra de schroef niet meer vastzit
- Snelle en eenvoudige identificatie dankzij het TX-symbool en de kopmaat op de handgreep
Toepassingen zijn onder andere:
- TX 10 VW dashboard
- TX 15 BMW portiergreep
- TX 20 Daimler-Chrysler, A- en C-klasse
- TX 25 VW Sharan, koplampen
- TX 30 BMW 7-serie (E 38) voor spatbordschroeven, Audi A4/A6 koplampen demonteren
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!