Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Schroevendraaier TX 3C-handgreep met ronde schacht
Mat verchroomde schacht en 3C-handgreep
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Topkwaliteit
- Robuuste ronde schacht, die mat verchroomd is om te beschermen tegen corrosie
- Snelle herkenning van de juiste maat aan de hand van de Würth-kleurcode op de schacht
- Zwarte punt voor de best mogelijke passing in de schroef
- Punt voor binnen-TX-schroefkoppen
Hoogwaardige handgreep
- Vermoeiingsvrij werken met de 3C-handgreep met harde kern, zachte kamers en een zacht antislipoppervlak
- De zachte kamers in de handgreep passen perfect in elke hand, waardoor een veel grotere krachtoverbrenging mogelijk is
- De handgreep is voorzien van vlakke zijkanten en ergonomisch gevormde uitsparingen voor een betere krachtoverbrenging, waardoor efficiënt kan worden gewerkt en een hoger moment kan worden uitgeoefend
- Sneldraaizone en hard materiaal in het onderste gedeelte van de handgreep maken snel draaien met wijsvinger en duim mogelijk zodra de schroef niet meer vastzit
- Snelle en eenvoudige identificatie dankzij het aandrijfsymbool en de grootte op de handgreep
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!