Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Schroevendraaier PZ kort met ronde schacht
Korte, mat verchroomde schacht en 2C-handgreep
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Kort, praktisch en robuust
- Voor moeilijk bereikbare plekken en nauwe ruimten dankzij de extra korte schacht
- Robuuste ronde schacht, die mat verchroomd is om te beschermen tegen corrosie
- Snelle herkenning van de juiste maat aan de hand van de Würth-kleurcode op de schacht
- Zwarte punt voor de best mogelijke passing in de schroef
- Punt afgewerkt conform ISO 8764-PZ voor PZ-schroevendraaiers
- Voldoet aan de norm DIN 5262
Efficiëntie in uw hand
- Vermoeiingsvrij werken dankzij de 2C-greep met harde kern en een zacht antislipoppervlak
- Sneldraaizone en hard materiaal in het onderste gedeelte van de handgreep maken snel draaien met wijsvinger en duim mogelijk zodra de schroef niet meer vastzit
- Snelle en eenvoudige identificatie dankzij het aandrijfsymbool en de grootte op de handgreep
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!