Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Houtschroeven

Sortering

Populaire producten
Populairste producten in de categorie Houtschroeven

Houtschroeven van Würth

Houtschroeven zijn schroeven die worden gebruikt bij het bouwen met hout als materiaal. Een kenmerkende eigenschap van houtschroeven is dat zij een schroefdraad met punt hebben en dat voor dit type schroef geen tegenschroefdraad nodig is.

In de Würth online shop vindt u een breed assortiment schroeven voor de meest uiteenlopende toepassingen. Elke toepassing kent een andere soort schroef, zodat u er zeker van kunt zijn dat u altijd de juiste schroef voor uw toepassing gebruikt.

Ook op het gebied van houtschroeven is Würth voortdurend bezig met het ontwikkelen van nieuwe schroeven of het verder ontwikkelen van beproefde schroeven. Onze klanten geven ons immers de meest waardevolle feedback over het gebruik van onze schroeven. Opdat theorie en praktijk niet gescheiden worden, maar hand in hand gaan, kijken wij uit naar uw feedback over onze houtschroeven. Zo is de nieuwe generatie ASSY-schroeven tot stand gekomen.

Bij nieuwe en verdere ontwikkelingen zorgen wij er altijd voor dat onze schroeven met zo weinig mogelijk bitwissels kunnen worden gebruikt en dat ze zo gemakkelijk mogelijk te gebruiken zijn.

Schroeven van Würth

Innovatieschroeven van Würth bieden u tegelijkertijd absolute stabiliteit en flexibiliteit. Würth onderzoekt en ontwikkelt voortdurend om de schroeven en bitten te verbeteren. Dit is om onze schroeven beter geschikt te maken voor de dagelijkse behoeften.

De nieuwste generatie ASSY-precisieschroeven zit bijvoorbeeld ook zonder magneet stevig op de aandrijving. Zelfs in harde oppervlakken is het mogelijk de schroeven precies te verzinken. Een nieuw type schroefdraad vermindert het splijtingseffect door middel van een draadstart en koepelvormige elementen in tegengestelde richting.

Het nieuw ontwikkelde bit past op 80% van de schroeftoepassingen en hoeft daarom minder vaak te worden vervangen.

ASSY roestvaststalen schroeven van Würth

ASSY staat voor asymmetrisch-symmetrische schroefdraad en is het belangrijkste kenmerk van deze schroeven. Een andere eigenschap van dit type schroef is dat hij hout verbindt zonder het te splijten. Dit wordt bereikt door de speciale schroefdraad aan de punt van de schroef.

De speciaal ontworpen freesholtes van de ASSY-schroeven voorkomen beschadiging van gecoat houtmateriaal en veroorzaken aanzienlijk minder spanen op het oppervlak.

De door Würth ontwikkelde AW-aandrijving zorgt voor een goede centrering, optimale krachtoverbrenging en een zekere passing van de bits. Wiebelende bewegingen of wegglijden tijdens het schroeven komen slechts in de zeldzaamste gevallen voor. De verdere ontwikkeling van deze aandrijving, de RW-aandrijving voor de ASSY4-schroeven, is compatibel met de AW-aandrijvingen, maar biedt nog meer werkcomfort.

Het ASSY schroefassortiment kenmerkt zich door het feit dat u voor de meest uiteenlopende toepassingen altijd de juiste schroeven bij de hand hebt en de aandrijving niet eens hoeft te verwisselen.

ASSY-schroeven van Würth zijn verkrijgbaar voor de volgende toepassingsgebieden:

  • Constructie & Dak

  • Meubel

  • Kozijn

  • Plafond, wand & vloer

  • Buitentoepassing & roestvast staal

  • Terras

Met de ontwikkeling van de nieuwe generatie ASSY-schroeven van Würth zijn er nu ASSY 4 schroeven. Voor deze verdere ontwikkeling van onze ASSY3-schroeven hebben wij geluisterd naar uw wensen. Daarom heeft de ASSY4 nu een betere aandrijving en kan hij met slechts één hand worden ingeschroefd. Kenmerkend voor de ASSY4 schroeven is dat wij bij veel ASSY4 versies het aantal freesholtes hebben vergroot. Hierdoor kan de schroefkop nog preciezer worden verzonken.

Spaanplaatschroeven van Würth

Uit het assortiment spaanplaatschroeven van Würth: ASSY® houtbouwschroeven

ASSY® houtbouwschroeven verbinden houten elementen met elkaar en zijn geschikt voor het maken van verbindingen tussen metaal en hout. Voor toepassingen waarbij plaatwerk van 1,5 mm moet worden verbonden met houten elementen, heeft Würth de ASSY® 3.0 raveeldragerschroef ontwikkeld, met een versterkte schacht en een nauwsluitende platkop. Het combineert de typische ASSY® -producteigenschappen (een precieze en tuimelvrije AW-aandrijving, asymmetrische schroefdraad met in de punt een tegendraad om splijten te verminderen) met ideale krachtoverbrenging door de nauwsluitende versterkte kop van de raveeldragerschroef.

Vergeleken met ankernagels worden hogere afschuifwaarden en uittrekwaarden bereikt, waardoor de ASSY® 3.0 raveeldragerschroeven korter mogen zijn en er minder van nodig zijn dan ankernagels. Door het gebruik van de schroeven in beuken en eiken ontstaan nieuwe renovatie toepassingen die voorheen niet mogelijk waren met ankernagels. Net als bij alle andere ASSY® -schroeven kunnen alle gangbare naaldhoutsoorten volgens ETA 11/0190 als ondergrond worden gebruikt. De variabele inschroefhoek van nul tot 90 ° op de vezel biedt ook nieuwe mogelijkheden voor problematische verbindingen.

De ASSY® 3.0 raveeldragerschroef is financieel zeer voordelig op het gebied van zowel montage als demontage. De punt voorkomt het splijten van hout door de tegendraad, en maakt het mogelijk om de schroef en dus het plaatstalen deel nauwkeurig te positioneren. Indien nodig kan het plaatwerkdeel snel en eenvoudig worden verwijderd. Dit biedt enorme kostenvoordelen op het gebied van reizende en demontabele constructies, bij beurzen of betonnen bekistingsconstructies. Elementen zijn eenvoudiger te monteren en demonteren en zijn beter herbruikbaar.

Lees hier alles over de ASSY® 3.0 en haar opvolger de ASSYplus® 4.0

Hoewel ‘spaanplaatschroeven’ een specifieke benaming is, zijn het schroeven voor vele toepassingen. Naast het gebruik in spaanplaat, is de spaanplaatschroef ook geschikt voor alle soorten hout, als ook voor kunststof en metalen onderdelen op hout. Würth biedt spaanplaatschroeven in vele uitvoeringen voor de meest uiteenlopende toepassingen.

De spaanplaatschroef wordt gekenmerkt door twee hoofdkenmerken:

  • een scherpe punt met schroefdraad vanaf het begin

  • een kerndiameter die aanzienlijk kleiner is dan de draaddiameter

Houtdraadbouten van Würth

Omdat ze met een sleutel worden aangedraaid, worden deze houtschroeven houtdraadbouten genoemd. Het is misschien wel de meest klassieke van alle houtschroeven en natuurlijk vindt u ook deze in ons assortiment. Houtschroeven met een zeskantkop, ook wel houtdraadbouten genoemd, hebben we in de Würth online shop in verschillende uitvoeringen:

  • Staal verzinkt

  • Staal thermisch verzinkt

  • Roestvast staal A2 blank

  • Roestvast staal A4 blank

De houtschroef aangeduid onder DIN-nummer DIN 571 wordt gebruikt voor de stevige verbinding van houten onderdelen.

Würth kozijnschroeven

Bij de constructie van kozijnen wordt een grote verscheidenheid aan materialen gebruikt, niet alleen hout. Daarom biedt de Würth online shop u een grote keuze uit de meest uiteenlopende schroeven voor de kozijnbouw en kozijnmontage. Veel van de Würth kozijnbouwschroeven zijn verkrijgbaar in rol gesorteerd voor gebruik in automatische schroefmachines.

Alle kozijnschroeven zijn voorzien van corrosiebescherming. Dit betekent dat uw houten ramen beschermd blijven, zelfs in vochtige ruimtes. Zelfs blootstelling aan de zee kan uw ramen, gemaakt met Würth kozijnschroeven, niet beschadigen. Beslag en aanbouwdelen kunnen veilig en mooi op het houten raam worden aangesloten.

De Würth online shop biedt verschillende uitvoeringen van ASSY kozijnbouwschroeven die geschikt zijn voor de bevestiging van kozijnen in metselwerk. Met de toenemende variatie in bouwmaterialen is het belangrijk dat u de juiste kozijnconstructieschroef kiest om een sterke en stabiele verbinding te garanderen. Als u hier niet de juiste kozijnmontageschroeven en de juiste ankers kiest, kan het kozijn na verloop van tijd losraken.

En wat is een raam zonder vensterbank? Ook voor deze toepassing en de gebruikte bouwmaterialen vindt u de geschikte vensterbankschroeven in verschillende uitvoeringen.

Verschillende uitvoeringen van JAMO afstandsschroeven maken het mogelijk de afstand achteraf bij te stellen en uit te vullen.

Onze ASSY glaslatschroeven zijn verkrijgbaar in verzinkte, messing, gebronsde, vernikkelde of kop-lak uitvoeringen, zodat de schroef precies bij het raam past.

De Würth kozijn- en raamschroeven in één oogopslag:

  • ASSY vensterbouw schroef

  • ASSY PLUS vensterbouwschroef

  • ASSY glaslatschroef

  • JAMO uitvul schroeven

  • Schroeven voor vensterbanken

Würth raamvensterschroeven

Als het kozijn van een houten raam met het metselwerk moet worden verbonden, moet u ervoor zorgen dat u geschikte kozijnschroeven gebruikt. Dit komt doordat niet elk bouwmateriaal even goed op dezelfde manier en met dezelfde schroef kan worden verbonden.

Onze kozijnschroeven voldoen aan de meest uiteenlopende behoeften van bouwconstructies en metselwerkomstandigheden en zorgen daarom altijd voor een veilige en stabiele verbinding.

Snelbouwschroeven van Würth

Würth snelbouwschroeven voor gipsplaten zijn geschikt voor een grote verscheidenheid aan taken in de afbouw. U vindt snelbouwschroeven voor gipswanden, gipsplaten en cementwanden die binnen in de afbouw moeten worden geïnstalleerd en bevestigd.

De gipsplaatschroeven van Würth worden gekenmerkt door het feit dat ze gemaakt zijn van gefosfateerd staal en daardoor een ideale corrosiebescherming hebben voor de binnenafwerking. U vindt de volgende gipsplaatschroeven in onze online shop: 

  • Snelbouwschroeven dubbele draad

  • Snelbouwschroeven grove draad

  • Snelbouwschroeven voor metalstud verbindingen

  • Cementplaatschroeven met freeskop

  • Snelbouwschroeven met boorpunt

Würth gipsplaatschroeven kunnen worden gebruikt voor diverse aspecten van de binnenafwerking. Ze zijn bijvoorbeeld geschikt voor plafondbekleding, wandbekleding, vloerconstructies en -inrichtingen en installatiewanden.

Würth terrasschroeven

Würth terrasschroeven zijn verkrijgbaar in A2 of A4 uitvoering en zijn gemaakt van austenitisch roestvast staal. Beide schroefversies zijn geschikt voor het vastschroeven van terrasplanken van hardhout. De A4-versie is bijzonder geschikt voor gebruik in industriële omgevingen en voor toepassingen in de buurt van de zee.

De voordelen van A2 en A4 vlonderschroeven op een rijtje:

  • Nauwkeurige bevestiging van terrasplanken

  • Kan vele houtsoorten aan zonder voor te boren

  • Kleine verzonken kop, kan gemakkelijk en zuiver worden verzonken dankzij de kleine diameter

  • Freesholtes in de kop

  • Extra sterkte door austenitisch roestvast staal (A2 en A4 versie)

  • Afbreken van de schroef bijna onmogelijk

Vooral bij vlonders is het belangrijk dat de vlonderplanken stevig en nauwkeurig worden verankerd. Aangezien in dit gebied verschillende hardhoutsoorten worden gebruikt, zijn de A2- en A4-vlonderschroeven ontworpen voor deze specifieke toepassing. Voor veel houtsoorten is voorboren niet meer nodig. Met de terrasschroeven van Würth kunt u in veel gevallen inschroeven zonder voorboren. Maar omdat hardhoutsoorten verschillende dichtheden en vochtgehaltes kunnen hebben, raden wij aan vooraf te testen.

De ASSY vlonderschroeven hebben een kleine verzonken kop die zuiver kan worden verzonken en die, dankzij de speciale freesholtes onder de kop, de spanen opvangt die daarbij ontstaan.

De speciale geribbelde schacht maakt het bijna onmogelijk dat de schroef afbreekt.

Houtschroeven FAQ

In de Würth online shop vindt u een breed assortiment houtschroeven. Om u te helpen het overzicht te houden, volgt hier een korte lijst van de beschikbare houtschroeven.

 

WELKE HOUTSCHROEVEN ZIJN VERKRIJGBAAR IN DE WÜRTH ONLINE SHOP?

Würth biedt verschillende houtschroeven in een breed scala van uitvoeringen. Daaronder vindt u de volgende houtschroeven:

  • Spaanplaatschroeven

  • Snelbouwschroeven

  • Schroeven voor kozijnbouw en vensterbouw

  • Houtschroeven en plugschroeven

✓ Houtschroeven ➔ koop online bij Würth!

 

WELKE SCHROEVEN ZIJN VERKRIJGBAAR BIJ WÜRTH?

De Würth online shop biedt een breed assortiment schroeven voor de meest uiteenlopende toepassingen. De volgende schroeven voor toepassingen in het werk kunt u bij Würth kopen:

  • Houtschroeven

  • Bouten Metrisch

  • Bouten Inch

  • Metaalschroeven

  • Zelf tappende schroeven

  • Boorschroeven

  • ASSY schroeven

  • ASSYplus Schroeven

✓ Schroeven ➔ online kopen bij Würth!

 

WELKE ASSY ROESTVASTSTALEN SCHROEVEN ZIJN VERKRIJGBAAR BIJ WÜRTH?

De schroeven met asymmetrische schroefdraad, afgekort ASSY, zijn beschikbaar voor de meest uiteenlopende toepassingen wanneer u met hout werkt.

 

De verschillende ASSY-schroeven kunnen voor de volgende toepassingen worden gebruikt: 

  • Constructie en dak

  • Vloer, wand en plafond

  • Exterieur

  • Meubilair en caravan

  • Kozijnbouw en vensterbouw


WELKE SPAANPLAATSCHROEVEN ZIJN VERKRIJGBAAR BIJ WÜRTH?

Spaanplaatschroeven uit de Würth online shop zijn niet alleen geschikt voor spaanplaat, maar ook voor alle houtsoorten en kunststof- en metalen onderdelen. Er zijn spaanplaatschroeven in de volgende uitvoeringen:

  • Spaanplaatschroef met verzonken kop

  • Spaanplaatschroef boorpunt

  • Spaanplaatschroef achterwand

  • Spaanplaatschroef met verzonken lenskop

  • Spaanplaatschroef zeskantkop

  • Spaanplaatschroef met verzonken freeskop

  • Spaanplaatschroef tellerkop

  • Spaanplaatschroef cilinderkop

  • Spaanplaatschroef poortscharnierkop

  • Spaanplaatschroef panhead

✓ Spaanplaatschroeven ➔ online kopen bij Würth!

 

WELKE HOUTSCHROEVEN/HOUTDRAADBOUTEN ZIJN ER VERKRIJGBAAR BIJ WÜRTH?

In de Würth online shop vindt u diverse houtdraadbouten met de DIN 571 norm. Gemeenschappelijk aan deze schroeven is de zeskantkop. Deze schroef moet met een sleutel worden aangedraaid en wordt gebruikt om houten delen stevig met elkaar te verbinden. U vindt deze houtdraadbouten in de Würth online shop:

  • Staal gegalvaniseerd

  • Staal thermisch verzinkt

  • Roestvast staal A2

  • Roestvast staal A4

✓ Houtdraadbouten ➔ koop online bij Würth!

 

WELKE VENSTERBOUWSCHROEVEN ZIJN VERKRIJGBAAR BIJ WÜRTH?

Raamschroeven voor de vensterbouw biedt Würth aan in de online shop of in de winkels in uw plaats. U vindt de volgende raambouwschroeven van Würth: 

  • ASSY vensterbouwschroef

  • ASSYplus vensterbouwschroef

  • ASSY glaslatschroef

  • JAMO uitvul schroeven

  • Schroeven voor vensterbanken

✓ Vensterbouwschroeven ➔ online kopen bij Würth!

 

WELKE GIPSPLAATSCHROEVEN ZIJN VERKRIJGBAAR BIJ WÜRTH?

Snelbouwschroeven voor de afbouw zijn geschikt voor de bevestiging van gips-, gipskarton- en cementplaatwanden. Er zijn gipsplaatschroeven voor alle gangbare toepassingen, ook voor natte ruimtes in huis. U kunt deze gipsplaatschroeven vinden in onze online winkel:

  • Snelbouwschroeven fijne draad

  • Snelbouwschroeven grove draad

  • Snelbouwschroeven voor metal studverbindingen

  • Cementplaatschroeven met freeskop

  • Snelbouwschroeven met boorpunt

✓ Snelbouwschroeven ➔ online kopen bij Würth!

 

WELKE TERRASSCHROEVEN ZIJN VERKRIJGBAAR BIJ WÜRTH?

Om ervoor te zorgen dat de houten planken van een terras stevig en mooi kunnen worden vastgeschroefd, heeft Würth speciale terrasschroeven ontwikkeld voor het verbinden van hardhout. De A4 vlonderschroeven kunnen zowel in industriële omgevingen als in de buurt van de zee worden gebruikt:

  • ASSYplus 4 A2

  • ASSYplus 4 A4

  • ASSY vlonderschroeven

✓ Vlonderschroeven ➔ online kopen bij Würth!