Lijmklemmen en klemgereedschap voor materiaalverwerking
In de timmerbranche maken lijmklemmen deel uit van de dagelijkse werkuitrusting. In tegenstelling tot de vast gemonteerde bankschroef houdt een lijmklem niet alleen een werkstuk op zijn plaats. Het wordt ook gebruikt om twee of meer werkstukken tegen elkaar te drukken - meestal bij het lijmen van lagen hout of meubelonderdelen. Het Würth-assortiment omvat een grote keuze aan lijmklemmen voor elastische en stijve klemmen.
Lijmklemmen vergemakkelijken het lijmen en schroeven
Simpel gezegd bestaat een lijmklem uit een vaste rail met een vaste arm en een beweegbare glijbeugel. De glijbeugel wordt versteld via een schroefdraad - de zogenaamde draadspindel - en geeft het klemgereedschap zijn naam, die al eeuwen bekend is. Omdat de toepassingsgebieden van lijmklemmen zo divers zijn, zijn ze verkrijgbaar in een overeenkomstig groot aantal maten en uitvoeringen: van de compacte volledig stalen lijmklem met een maximale uitwendige overspanning van 160 mm, die wordt gebruikt bij het verlijmen van houten delen in meubelconstructie, aan de grootformaat gietijzeren lijmklem, die verkrijgbaar is bij Würth met een maximale uitwendige overspanning van 2500 mm. Dergelijke zogenaamde vijzels hebben een eenvoudige opbouw, maar drukken zeer grote werkstukken of zeer veel materiaallagen veilig op elkaar.
De juiste lijmtangen voor stevig en elastisch klemmen
Naast speciale klemmen zoals een lasklem, die wordt gebruikt om positie metaaldelen tijdens lasprocessen, Würth biedt vooral gietijzeren lijmklemmen en volledig stalen lijmklemmen. Maar wat is het verschil tussen de twee materialen en voor welke toepassingen zijn de respectievelijke spangereedschappen geschikt?
-
Smeedbaar gietijzer: Smeedbaar gietijzer is het resultaat van een reactie tussen ijzer en koolstof en is zeer hard en stabiel. Lijmklemmen van smeedbaar gietijzer worden gebruikt voor het starre, immobiel klemmen van werkstukken, bijvoorbeeld wanneer meerdere spaanplaten aan elkaar worden gelijmd. Bij de lijmklemmen van smeedbaar gietijzer van Würth zijn zowel de rail als de vaste en beweegbare glijbeugel gemaakt van hoogwaardig smeedbaar gietijzer.
-
Geheel staal: Bij geheel stalen lijmklemmen zijn de glijbeugel en de vaste beugel uit één stuk vervaardigd. Ook de glijbeugel is geheel van staal gemaakt. Omdat staal iets elastischer is dan smeedbaar gietijzer, worden bij het vastklemmen altijd volledig stalen lijmklemmen gebruikt wanneer de werkstukken trillen of speling hebben tijdens de bewerking - bijvoorbeeld bij het zagen of slijpen van hout en metalen werkstukken.
Lijmklemmen en ander hoogwaardig spangereedschap
Vindt u de juiste vinden spangereedschappen voor alle gebieden van het materiaal verwerking bij Würth : In aanvulling op een grote selectie van klemmen voor timmerwerk en bouwwerkzaamheden. Kies uit de verschillende maten en uitvoeringen de juiste lijmklemmen voor uw werkplaats - Würth levert uw online bestelling rechtstreeks bij het bedrijf.