Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Karabijnhaak met schroefsluiting, ovaal Met schroefborging
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Afmetingen: 110 x 60 mm (L x B)
Maximale opening: 18 mm
Belasting bij breuk:
- Horizontaal: 9 kN
- Open: 7 kN
- Verticaal: 22 kN
Volgens EN 362
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!