Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Schroefdraadtape
Universeel afdichtmiddel voor het afdichten van metalen of kunststof schroefdraadverbindingen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Eenvoudig uitlijnen en verstellen is mogelijk
- Geen aanvullende pasta nodig
DVGW-getest voor gasleidingen, drinkwaterleidingen (koud/warm) en verwarmingsbuizen conform goedkeuring NV-5142BP7097 Class ARp
Zeer geschikt voor persluchttoepassingen, hydraulische toepassingen, pneumatische toepassingen en nog vele andere toepassingen.
Voor het afdichten van verbindingen in de draad (metalen schroefdraad tot 4 inch, kunststof schroefdraad tot 1½) voor: koud drinkwater, warm drinkwater, heet water +130 °C, verwarming en gas
Ruw de schroefdraad op. Wikkel de afdichtingstape om de schroefdraad: start bij het begin van de schroefdraad, houd de tape strak en wikkel deze kruislings in de richting van de schroefdraad. Plaats de afdichtingstape niet rechtstreeks in de schroefdraad. Snijd de afdichtingstape af met een daartoe geschikt mes en druk op het losse uiteinde. Schroef en draai vast met een pijptang. Stel opnieuw af indien nodig.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!