Zeskantkopschroeven in alle varianten bij Würth
De keuze aan schroeven is groot en aangepast aan zeer uiteenlopende doeleinden. De zeskantkopschroef heeft geen gewone schroefkop die met een schroevendraaier kan worden ingedraaid en losgedraaid. Er is een moersleutel nodig om de schroefkop vast te pakken. Bij Würth vindt u schroeven met zeskantkop in alle gangbare typen. Leer meer over ons assortiment in het volgende.
De voordelen van zeskantige bouten
Het feit dat schroeven met zeskantkop radiaal met een sleutel worden vast- en losgedraaid en niet axiaal met een schroevendraaier, heeft vooral in twee situaties voordelen: Ten eerste, als er gewoon niet genoeg ruimte is om bij de schroef te komen. Ten tweede moeten onderdelen regelmatig worden verwijderd of kan de schroef door invloeden van buitenaf losraken. In deze gevallen wordt de schroef vaak aangedraaid of opnieuw aangedraaid. Door veelvuldig gebruik van de schroefkop slijt deze tot hij uiteindelijk onbruikbaar is. Dit kan een probleem worden wanneer de schroevendraaier geen grip meer heeft. Dat gebeurt niet met een moersleutel en een zeskantbout.
De materialen van zeskantige schroeven
Zeskantschroeven worden ook van verschillende materialen gemaakt. De meest voorkomende materialen zijn de volgende:
- 
Staal: Stalen schroeven zijn de meest gebruikte schroeven in het dagelijks leven. Zij zijn ontworpen voor gebruik binnenshuis omdat zij enigszins gevoelig zijn voor roest. De getallen achter de materiaalaanduiding - gescheiden door een punt - geven informatie over de sterkte, of nauwkeuriger: de minimum treksterkte en de vloeigrens. A 10.9 betekent dus: minimum treksterkte 1000 N/mm², minimum vloeigrens 900 N/mm².
 
- 
Roestvrij staal: Roestvrij staal is aanzienlijk minder roestgevoelig en kan daarom ook buiten worden gebruikt. Hier worden de sterkte-eigenschappen aangegeven met letters en cijfers - bijvoorbeeld A2-70. De staalsoort A is gebruikelijk. Dit betekent dat het staal austenitisch is en niet roest - bijvoorbeeld A2. A4 is nog robuuster en ongevoeliger voor zeewater of diverse zuren. Het getal verwijst naar de sterkteklasse. Een 70 staat voor 700N/mm².
 
- 
Messing: Messing schroeven, met een voldoende nikkelgehalte, hebben ook een hoge corrosiebescherming en worden vaak gebruikt bij de bewerking van hout. De kleurschakeringen van messing schroeven harmoniëren met de houtkleuren en vallen minder op.
 
Koop schroeven met zeskantkop bij Würth in onze shop
De zeskantige schroeven in het Würth assortiment zijn niet alleen in verschillende materialen verkrijgbaar. Zij zijn ook verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen met volle draad, met schacht, met dunne schacht of met flens. Uiteraard is ook een keuze mogelijk in het assortiment draadlengtes en kophoogtes. Het Würth productassortiment omvat ook andere gangbare schroeftypes - van schroeven met verzonken kop tot oogbouten. Alle producten kunnen in een plaatselijk filiaal of hier in de winkel worden gekocht.