Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Schroef, platkop, assortiment

Platkopschroeven van Würth

De schroef met platte kop heeft een kop die volledig op het werkstuk rust in plaats van het te penetreren. Dit beschermt het materiaal en kan ook als optisch element worden gebruikt. De schroef met platte kop wordt vaak gebruikt in de machine- en installatiebouw. Meer informatie over platkopschroeven en het Würth productassortiment.

Materiaal en coating van cilinderkopschroeven

Platkopschroeven kunnen van zeer uiteenlopende materialen zijn gemaakt - meestal zijn zij gemaakt van staal, roestvrij staal of messing. Bovendien verandert een eventuele coating de eigenschappen van het materiaal en zorgt zo voor extra bescherming.

Staal: Platkopschroeven van staal mogen alleen binnenshuis worden gebruikt. Blank staal is niet bestand tegen weersinvloeden. De getallen in de productbeschrijving geven informatie over de minimum treksterkte en de minimum vloeigrens. Bijvoorbeeld, een 10.9 staat voor een minimum treksterkte van 1000 N/mm² en een minimum vloeigrens van 900 N/mm².

Materiaal:

  • Roestvrij staal: In tegenstelling tot gewone stalen schroeven kunnen roestvrij stalen schroeven ook buiten worden gebruikt. Het materiaal is beter bestand tegen mogelijke roestvorming. De sterkte van het materiaal kan worden herkend aan de combinatie van cijfers en letters. De A geeft aan dat het om austenitisch staal gaat. Deze is roestvrij. Het cijfer direct na de letter verwijst naar een andere subcategorie van dit staal. Het andere getal geeft de sterkteklasse aan. Een 70 staat voor 700 N/mm².

  • Messing: Messing pankopschroeven moeten een hoog nikkelgehalte hebben bij gebruik buitenshuis. Zij worden vaak gebruikt in houtwerk vanwege hun kleur.

Coating:

  • Kaal: Er is onbehandeld materiaal aanwezig, dat geen extra bescherming biedt.

  • Gegalvaniseerd: Galvaniseren beïnvloedt zowel het uiterlijk van de schroef als de corrosiebescherming. Dit neemt toe met de dikte van de laag.

  • Verchroomd: Na het galvaniseren kan de schroef worden verchroomd. Nogmaals, de corrosiebescherming neemt toe.

  • Vernikkeld: Vernikkeling beschermt de schroef niet alleen tegen vocht, maar ook tegen alkaliën en bepaalde zuren.

Schroeven met platte kop zijn meestal verkrijgbaar met gleuf of met zeskant. Bij het type met gleuf bestaat het risico dat het tijdens het gebruik wegglijdt. Bovendien is de krachtoverbrenging lager dan bij de zeskantige mof. Bij de laatste is het echter mogelijk dat de tanden in de schroefkop na verloop van tijd slijten. Zorg ervoor dat u altijd het juiste bit gebruikt om slijtage te voorkomen.

Platkopschroeven online kopen bij Würth

Platkopschroeven zijn bij Würth verkrijgbaar in alle gangbare schroefdraadtypes, lengtes en kopdiameters. De winkel biedt ook alle andere gangbare soorten schroeven - van verzonken schroeven tot gekartelde schroeven. Voor een veilige toepassing ontvangt u vergrendelingselementen en sluitringen. Bij Würth vindt u de passende en kwalitatief hoogwaardige producten voor een veilige en duurzame schroefverbinding. Koop in een filiaal bij u in de buurt of direct hier in de online winkel.