Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Schroef voor dun plaatmateriaal met zeskantkop en afdichtschijf DBS
Schroef voor dun plaatmateriaal met zeskantkop en afdichtschijf DBS - 1
Schroef voor dun plaatmateriaal met zeskantkop en afdichtschijf DBS - 2
Schroef voor dun plaatmateriaal met zeskantkop en afdichtschijf DBS - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Schroef voor dun plaatmateriaal met zeskantkop en afdichtschijf DBS

Roestvast staal A2 met stalen punt en afdichtring voor de splintervrije verbinding van stuikplaatschroefverbindingen voor stalen en aluminium profielen

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen
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
Voordelen van de puntgeometrie:


  • Zonder voorboren

  • Losse schroeven als gevolg van de verplaatsing van materiaal

  • Hogere uittrekwaarden als gevolg van de spanning van de schroefdraadvorming


Geschikt voor componentcombinaties I / tII conform goedkeuring ETA-10/0184


  • Staal / staal - voor ∅ 4,5 mm tII ≤ 1,25 mm

  • Staal / staal - voor ∅ 6,0 mm tII ≤ 1,25 mm

  • Aluminium / staal - voor ∅ 4,5 mm tII ≤ 1,25 mm

  • Aluminium / staal - voor ∅ 6,0 mm tII ≤ 1,25 mm

  • Aluminium / aluminium - voor ∅ 4,5 mm tII ≤ 1,5 mm

  • Aluminium / aluminium - voor ∅ 6,0 mm tII ≤ 2,0 mm