In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.
Verkoop alleen aan ondernemers
De QR-code is niet meer geldig. Klik op de volgende knop om die opnieuw te activeren.
Sortering
12 artikel(en) met 697 versies gevonden
DIN 34805-1, TX-aandrijving, staal, sterkteklasse 010.9, verzinkt, blauw gepassiveerd
ISO 7380-1, staal, sterkteklasse 10.9, zinklamel coating, zilver (ZFSHL)
DIN 34805-1 staal 010.9 blank TX-aandrijving
DIN 34805-1 roestvast staal A2-070 blank TX-aandrijving
ISO 7380-1 staal 010.9 verzinkt dikke-laag gepassiveerd (ZSML)
Er zijn nog meer zoektreffers. Voor een nauwkeuriger resultaat dient u uw invoeren verder te specificeren.
Controleer dit a.u.b. of gebruik een ander zoekbegrip.