Schrobzaagblad Metaal

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Schrobzaagblad Metaal

Voor het zagen van plaatmetaal, non-ferrometaal, staal en aluminium

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 30-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Lengte Tandverdeling Min./max. tandverdeling Dikte Aantal VE
Prijs/VE
0615915030
150 mm 1,8-3,2 mm 0,9 mm
1 st
0615920327
200 mm 1,8-2,6 mm 1,25 mm
1 st
0615922826
228 mm 1,8-2,6 mm 0,9 mm
1 st
0615915148
150 mm 1,4-1,8 mm 1,1 mm
1 st
0615915253
150 mm 2,5-3,2 mm 1,1 mm
1 st
0615922148
228 mm 1,4-1,8 mm 1,1 mm
1 st
0615922253
228 mm 2,5-3,2 mm 1,1 mm
1 st
0615930148
305 mm 1,4-1,8 mm 1,1 mm
1 st
0615930253
305 mm 2,5-3,2 mm 1,1 mm
1 st
0615915029
150 mm 2,5-3,2 mm 1,6 mm
1 st
0615915026
150 mm 1,8-2,6 mm 0,9 mm
1 st
0615915031
150 mm 1,8-3,2 mm 0,9 mm
1 st
0615920326
200 mm 1,8-2,6 mm 1,25 mm
1 st
0615922829
228 mm 2,5-3,2 mm 1,6 mm
1 st
0615930526
305 mm 1,8-2,6 mm 0,9 mm
1 st
0615922818
228 mm 1,8 mm 0,9 mm
1 st
0615922814
228 mm 1,4 mm 0,9 mm
1 st
0615915019
150 mm 1,8 mm 0,9 mm
1 st
0615915300
150 mm 3 mm 1,25 mm
1 st
0615922300
225 mm 3 mm 1,25 mm
1 st
0615910010
100 mm 1 mm 0,9 mm
1 st
0615910014
100 mm 1,4 mm 0,9 mm
1 st
0615915010
150 mm 1 mm 0,9 mm
1 st
0615915015
150 mm 1,4 mm 0,9 mm
1 st
0615915014
150 mm 1,4 mm 0,9 mm
1 st
0615915018
150 mm 1,8 mm 0,9 mm
1 st
0615920318
200 mm 1,8 mm 1,25 mm
1 st
0615920314
200 mm 1,4 mm 1,25 mm
1 st
0615920319
200 mm 1,8 mm 1,25 mm
1 st
0615922819
228 mm 1,8 mm 0,9 mm
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
Art.-nr. ! common.detail.customermaterialnumber !