Schrobzaagblad Bouw

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Schrobzaagblad Bouw

Voor het zagen van hout met spijkers, palletbouw, sandwichmaterialen, gipsplaat, schurende materialen

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 12-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Lengte Tandverdeling Min./max. tandverdeling Dikte Aantal VE
Prijs/VE
0615720347
200 mm 2,2-4,6 mm 1,25 mm
1 st
0615720332
200 mm 2,1-3,2 mm 1,25 mm
1 st
0615720346
200 mm 2,2-4,6 mm 1,25 mm
1 st
0615720326
203 mm 2,1-2,8 mm 0,9 mm
1 st
0615715254
150 mm 3,0-4,0 mm 1,25 mm
1 st
0615722254
225 mm 3,0-4,0 mm 1,25 mm
1 st
0615730254
300 mm 3,0-4,0 mm 1,25 mm
1 st
0615715242
150 mm 4,3 mm 1,25 mm
1 st
0615730585
305 mm 8,5 mm 1,5 mm
1 st
0615722842
225 mm 4,3 mm 1,6 mm
1 st
060803024
150 mm 4,3 mm 1,25 mm
1 st
0615722831
228 mm 1,25 mm
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
Art.-nr. ! common.detail.customermaterialnumber !