Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Schraapmes RW-editie, set 52 stuks
Schraapmes RW-editie, set 52 stuks - 1
Schraapmes RW-editie, set 52 stuks - 2
Schraapmes RW-editie, set 52 stuks - 3
Schraapmes RW-editie, set 52 stuks - 4
Schraapmes RW-editie, set 52 stuks - 5
Schraapmes RW-editie, set 52 stuks - 6
Schraapmes RW-editie, set 52 stuks - 7
Schraapmes RW-editie, set 52 stuks - 8
Schraapmes RW-editie, set 52 stuks - 9
Schraapmes RW-editie, set 52 stuks - 10
Schraapmes RW-editie, set 52 stuks - 11
Schraapmes RW-editie, set 52 stuks - 12
Schraapmes RW-editie, set 52 stuks - 13
Schraapmes RW-editie, set 52 stuks - 14
Schraapmes RW-editie, set 52 stuks - 15
Schraapmes RW-editie, set 52 stuks - 16
Schraapmes RW-editie, set 52 stuks - 17
Schraapmes RW-editie, set 52 stuks - 18
Schraapmes RW-editie, set 52 stuks - 19
Schraapmes RW-editie, set 52 stuks - 20

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Schraapmes RW-editie, set 52 stuks

Innovatieve schraperset met stalen en plastic messen voor universeel gebruik
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
Flexibel en effectief


  • De schraperset kan worden gebruikt voor diverse oppervlakken en toepassingen, waaronder het verwijderen van stickers, resten, coatings en onzuiverheden


Ergonomisch en veilig


  • De schraper is voorzien van een ergonomische handgreep met twee componenten, waardoor hij comfortabel in het gebruik is

  • Het snelontgrendelingssysteem houdt de bladen eenvoudig en veilig op hun plaats


Verhoogde efficiëntie


  • Door het juiste blad voor de specifieke toepassing te gebruiken

  • Standaard-schraapmes voor conventionele en universele toepassingen

  • Zwart, extreem scherp blad met afgeronde randen om krassen te voorkomen

  • Kunststof schraapmes ideaal voor het schrapen van kwetsbare oppervlakken

  • ZWAAR UITGEVOERD blad met twee snijvlakken van 60° met een zeer hoge contactdruk voor taaie en harde coatings

  • 4 ZWAAR UITGEVOERDE bladen 90° voor het verwijderen van brosse materialen en het afvlakken van oppervlakken


ORSY®-systeem


  • Compacte afmetingen in 4.2.1 Würth modulair raster voor perfecte opslag met andere ORSY-producten in Würth systeemkoffer of in lades in gereedschapswagen
Opmerking

Draai het blad na gebruik om, om de rand van het blad in de houder te beschermen