Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Schopplankanker
Anker waar gemakkelijk steigerplanken van 32 mm dik in kunnen worden vastgemaakt, zodat er op de bouwplaats niets per ongeluk naar beneden valt.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Wettelijk verplicht
Bij sparingen in gevels, open vloervelden, liftschachten en trapgaten (maaiveld + 2.500 mm) dienen op de werkvloeren (en ook rondom de steigervloeren) schopplanken geplaatst te worden.
Ter preventie van letsel
De schopplanken voorkomen dat gereedschappen, stenen, puin etc. naar beneden vallen en beperken de kans op ernstig letsel bij personen.
Snel en veilig
GB heeft een schopplank-anker ontwikkeld voor steigerdelen van 32 mm dikte. Snel en eenvoudig te plaatsen op betonnen werkvloeren en steigers door middel van diverse bevestigingsmiddelen. Het steigerdeel kan in de beugel vastgeschroefd worden.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!