Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Schoppen

Sortering

Populaire producten
Populairste producten in de categorie Schoppen

Schoppen en spaden van Würth

Als er grond, puin of andere zogenaamde losse materialen moeten worden vervoerd, is de juiste schop vereist. Het werk kan alleen effectief worden gedaan met het juiste model. Het is echter nog belangrijker om het personeelsbestand te beschermen. Met de verkeerde schop moet je meer kracht zetten dan eigenlijk nodig is. Een verkeerde lengte van het handvat belast de rug en kan op den duur zelfs tot gezondheidsproblemen leiden. Als er in uw bedrijf regelmatig schoppen en spaden worden gebruikt, moet u vertrouwen op goede producten en de juiste modellen. Kom meer te weten over de bijzondere eigenschappen van schoppen en ontdek wat Würth te bieden heeft.

Van de gewone stoffer en blik tot de Beierse zandschop

Een type schop dat in elk bedrijf nodig is, is de stoffer en blik. Waar er ook gewerkt wordt, er is altijd vuil dat gemakkelijk met een stoffer of metalen blik verwijderd kan worden. In de meeste gevallen behoort ook de sneeuwschuiver tot het standaard repertoire. U bent immers verantwoordelijk voor het sneeuw- en ijsruimen van het bedrijfsterrein in de winter. Zo verkleint u de kans op letsel bij uw medewerkers of klanten.

Specifieker zijn de bouwschoppen die worden gebruikt om materialen op de bouwplaats te verplaatsen. De verschillen tussen de afzonderlijke modellen zijn bepalend voor een correct gebruik:

  • Het model Holsteiner is voorzien van een rechte voorrand en is bijzonder geschikt voor het werken met aard- of zandgronden.

  • De Frankfurter schop daarentegen wordt gebruikt op leemachtige en licht stenige gronden.

  • De Beierse zandschop doordringt massieve en hardere bodems met hun taps toelopende vorm.

De spade als speciale vorm van de schop

De spade wordt vaak gezien als een speciale vorm of subcategorie van de schop. Het toepassingsgebied is echter anders. De spade wordt bijvoorbeeld gebruikt om bij het tuinieren grondoppervlakken los te maken en erin te dringen. Het daadwerkelijke transport van los materiaal is gereserveerd voor de schop. De betonschop en bats zijn geschikt voor bijzonder harde materialen.

Schoppen en spaden online kopen bij Würth

De juiste schop maakt het dagelijkse werk gemakkelijker. De selectie moet daarom zorgvuldig worden gemaakt. Laat u hierover adviseren door onze gespecialiseerde medewerkers in een van onze vestigingen. Het Würth-assortiment biedt de juiste stelen voor schoppen, spaden en schrapers. Zo ga je duurzaam om met je materialen. Versleten en beschadigde stelen kunnen eenvoudig worden vervangen en het nog intacte schopblad kan opnieuw worden gebruikt. In de winkel vind je ook schoffels en harken voor gebruik op bouwplaatsen of om bladeren uit de omgeving te verwijderen. U kunt alle producten van Würth in de online shop kopen.