Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Schokdempergereedschapset, universeel 22-delig
Schokdempergereedschapset, universeel 22-delig - 1
Schokdempergereedschapset, universeel 22-delig - 2
Schokdempergereedschapset, universeel 22-delig - 3
Schokdempergereedschapset, universeel 22-delig - 4
Schokdempergereedschapset, universeel 22-delig - 5
Schokdempergereedschapset, universeel 22-delig - 6

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Schokdempergereedschapset, universeel 22-delig

De set bevat een selectie van de meestgebruikte gereedschappen met de grootst mogelijke marktdekking.
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
  • Hiermee kunt u de moer van de zuigerstang losdraaien terwijl u de zuigerstang vasthoudt

  • Voor het demonteren van veerpoten bij het vervangen van afzonderlijke componenten, zoals veren, schokdempers, steunen, stofwerende hoezen, aanslagbuffers enz.

  • Optimale hantering en korte montagetijden met meegeleverde ratelsleutels

  • Zorgt er in combinatie met een momentsleutel voor dat het aanhaalmoment voldoet aan de specificaties van de fabrikant


Leveringsomvang:


  • 7 x speciale dopsleutels voor zuigerstangmoeren maat 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 mm

  • 10 x lange, speciale bits voor het klemmen van de zuigerstang: Plat/ovaal 5,2 x 8,0, 6,0 x 9,0, 7,0 x 10,0, 8,0 x 11,0 mm; binnenzeskant: Maten 6, 7, 8 mm; veeltand: XZN M12/TX: TX50 – TX60

  • 3 x ratelsleutels: Maten 10 - 19 - 22 mm

  • 1 x sleuteltang maat 22, tangbreedte 5,0 mm, diameter boorgat 14,5 mm (VAG)

  • 1 x sleuteltang maat 22, tangbreedte 2,6 mm (MB C-klasse vanaf bouwjaar 2000)