Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Veters van gerecycled materiaal
Deze duurzame schoenveters zijn gemaakt van polyester, waarvan 55 % is gemaakt van gerecycled materiaal, en zijn verkrijgbaar in drie lengtes: schoenen 90 cm, laarzen 120 cm of 150 cm (afhankelijk van de schachthoogte)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Scheurbestendig
- Bestand tegen een groot aantal chemicaliën
- Geringe waterabsorptie
- Made in Europe
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!