Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Schilderstape, crêpe

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Schilderstape, crêpe

Voor het lakken en vernissen met conventionele lakken en vernissen, zelfs op enigszins ongelijke ondergronden

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 5-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 073 – 629 1911

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Bestand tegen hogere temperaturen


  • Lakwerk dat in een oven moet worden gedroogd, vormt geen probleem, aangezien de tape hittebestendig is tot +100 °C gedurende max. 30 minuten


Eenvoudig op te brengen


  • Eenvoudig af te rollen voor comfortabel werken

  • Geen ongewenste papierscheuren


Uitstekende grip


  • Zeer goede hechting, ook op enigszins ongelijke oppervlakken


Solide weerstand


  • Bestand tegen conventionele lak- en vernissystemen

  • Kan worden verwijderd zonder resten achter te laten
Opmerking
  • Om te kunnen waarborgen dat de tape kan worden losgetrokken zonder resten achter te laten, moet de tape meteen nadat de lak of de vernis is opgedroogd, worden verwijderd

  • Niet voor toepassingen buitenshuis omdat de tape niet UV-bestendig is

  • Niet gebruiken op parket, omdat dit bij verwijderen kan leiden tot beschadiging van de lak
  • Om te kunnen waarborgen dat de tape kan worden losgetrokken zonder resten achter te laten, moet de tape meteen nadat de verf of lak is opgedroogd, worden verwijderd

  • Het kleefband is niet bestand tegen UV-straling en is daarom niet geschikt voor toepassing buiten

  • Niet gebruiken op parket, omdat dit bij verwijderen kan leiden tot beschadiging van de lak

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en op onze ervaring. Test zelf vóór elk gebruik. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.