Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Schildersacryl
Hoogwaardige acrylkit voor ruitafdichting binnen en andere interne en externe expansieverbindingen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Uitstekende hechting voor in de handel verkrijgbare verven en pleisters en kan zowel worden beschilderd als bepleisterd
Vanwege het grote aantal beschikbare verf- en lakformules adviseren wij om altijd vooraf te testen, om eventuele wisselwerking uit te sluiten. Let op: Volledig gelakte voegen hebben de neiging te scheuren wanneer beweging in de voeg optreedt, omdat de gebruikte lak doorgaans minder elastisch is dan het afdichtmiddel.
- Zeer elastisch
- Breed lijmbereik op een reeks standaard-constructieoppervlakken
- Bouwmateriaalklasse B2 conform DIN 4102
- Siliconenvrij
- Bestand tegen veroudering, weersinvloeden en UV
- Geurloos
Onze producten met het EMICODE-label zijn emissiearm of bevatten slechts een geringe hoeveelheid schadelijke stoffen. Het EMICODE-classificatiesysteem kent labels toe aan bouwproducten die voldoen aan de zeer strenge gezondheids- en milieueisen van erkende instituten.
- Niet geschikt voor bouwvoegen volgens DIN 18540
- Vanwege het grote aantal beschikbare verf- en vernisformules moet u altijd eerst uw eigen tests uitvoeren om eventuele wisselwerking uit te sluiten
- Wees voorzichtig met verbindingen met afdichtmiddel die volledig zijn overgeschilderd. Deze hebben de neiging te scheuren wanneer er beweging in de voeg optreedt, omdat de aangebrachte lak over het algemeen minder elastisch is dan het afdichtmiddel. Dit leidt tot scheuren in de lak
- De uithardingstijd is afhankelijk van de toepassingstemperatuur, het weer en het vochtgehalte van de ondergrond. Bij koud en vochtig weer is de uithardingstijd aanzienlijk langer
- Verkleuring kan optreden in hout dat looizuur bevat
- Let bij verticale verbindingen op het uitloopgedrag van het afdichtmiddel
- Kan corrosie veroorzaken op metalen zoals staal, koper en verzinkte oppervlakken
- Voorkom dat water in de acrylverbinding blijft staan, want dit kan tot erosie leiden
- Acryl is zeer instabiel wat betreft waterabsorptie en -afgifte. Aangezien het diffusiegedrag ook verandert als gevolg van de verschillen in waterabsorptie in het materiaal, kunnen noch de diffusieweerstand van waterdamp (μ) noch de diffusie-equivalente luchtlaagdikte (SD) op dit materiaal worden gemeten conform EN 12572. De waarde van 5000 is de gemiddelde waarde die door het testen wordt verkregen.
- Niet geschikt voor gebruik met voorgecomprimeerde afdichtingstape
- Niet geschikt voor het verlijmen of vullen van gaten
- Vanwege het grote aantal beschikbare verf- en vernisformules moet u altijd eerst uw eigen oppervlaktests uitvoeren, met name bij alkydharslakken en gepoedercoat aluminium
- Tijdens de uithardingsfase moet worden gezorgd voor voldoende ventilatie
- Een hogere dikte van de coating verlengt de uithardingstijd
- De afmetingen van de voegen moeten worden beoordeeld, met name brede voegen moeten vooraf worden gevuld met PE-achtervulstangen
Getest volgens EN 15651 deel 1
- Brandgedrag: Klasse E
- Stabiliteit onder belasting: ≤ 3 mm
- Volumeverlies: ≤ 25 %
- Rekgedrag na onderdompeling in water (van 23 °C), rekbaarheid: ≥ 100 %
- Duurzaamheid: Goedgekeurd
EMICODE EC1plus: Zeer emissiearm: Het EMICODE-classificatiesysteem onderscheidt de milieu- en gezondheidscompatibiliteit van bouwproducten. De producten met de laagste uitstoot dragen het EC1plus-merk.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
- EMICODE-gecertificeerd
- Voor het afdichten van expansievoegen binnen en buiten
- Voor het afdichten van kozijnen in het systeem met Venster- en geveldicht. Het schildersacryl wordt gebruikt voor afdichtingen binnen en als venster- en gevelafdichtingsmiddel voor afdichtingen buiten.
- Hechtoppervlakken moeten schoon, droog en stevig zijn
- Een primer, bijvoorbeeld met Siliconenprimer, verbetert hechting op absorberende of poreuze ondergronden
- Gelieve het overzichtsblad "Algemene richtlijnen inzake toepassing van afdichtmiddelen" in acht nemen. Zie technisch gegevensblad voor meer informatie.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!