Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Schiethamer, gascartridge

Professionele gaspatronen 

Op de bouwplaats is snel en effectief werken vereist - bij twijfel wachten de collega's op de volgende werkstap. Bij hout- / houtconstructies of bij de binnenafwerking bieden gasschiethamers daarom doorslaggevende voordelen: de handige, gasaangedreven apparaten maken standaard spijker- of nietverbindingen nauwkeurig en snel. Bij Würth, zal de professional niet alleen een grote keuze van gasschiethamers, maar ook van gaspatronen vinden.

Gaspatronen zijn onmisbaar bij serieschakeling

In tegenstelling tot elektrische schiethamers, die voornamelijk worden gebruikt voor stoffering of lichte constructies in binnenwerk, werken gasschiethamers met gasdruk: de gaspatroon die in het apparaat is geplaatst, zorgt voor de stuwkracht die nodig is om spijkers of nieten in het betreffende materiaal te drijven. Het Würth-assortiment omvat ook gaspatronen in verschillende ontwerpen die passen bij de verschillende gasschiethamers - inclusief alle patronen voor het Würth DIGA-productassortiment. De selectie van de typerende gaspatroon van het model is zo belangrijk omdat de schroef- of plug-in-opening van de patroon precies is uitgelijnd met de opname van de respectievelijke DIGA –gasschiethamer. Als u niet zeker weet welke cartridge voor uw apparaat of voor de geplande werkzaamheden de juiste is, helpen de medewerkers van de Würth-vestigingen en de medewerkers van de Würth-service hotline u graag verder.

Grote keuze aan gaspatronen en accessoires

De inhoud en chemische basis van de gaspatronen voor DIGA-gasschiethamers zijn grotendeels identiek. Elk 80 ml propyleen mengsel maakt krachtig werken mogelijk met nauwkeurige, aanhoudende drukopbouw, zelfs bij langere series. Het Würth-assortiment omvat gaspatronen voor de modellen DIGA CS-1 en Spit Pulsa tot patronen voor het krachtige gasapparaat DIGA CS-2 POWER. De patroonreeksen zijn bijzonder praktisch van Würth, die een DIGA-gaspatroon en magazijnnagels bevatten voor verschillende toepassingsgebieden. Naast het apparaattype moet u vooral letten op het type en de maat van de nagels - van universele nagels tot hoogwaardige getrapte nagels tot nagels voor betonverbindingen, bij Würth vindt u een grote keuze.

Krachtige gaspatronen voor een veilig gebruik van Würth

Propyleen heeft uitstekende eigenschappen als brandstof in door gas aangedreven apparaten. Zoals bij alle machines op de bouwplaats, is het belangrijk om de nodige veiligheids- en gezondheidsmaatregelen in acht te nemen: Gaspatronen moeten altijd op de juiste manier worden opgeslagen en niet langer dan de aangegeven periode en worden gebruikt in overeenstemming met het Würth-veiligheidsinformatieblad. Würth adviseert ook geschikte beschermende kleding voor alle werkzaamheden met gasschiethamers, maar in ieder geval het dragen van beschermende handschoenen.