Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Barstdetectiesysteem
Barstdetectiesysteem - 1
Barstdetectiesysteem - 2
Barstdetectiesysteem - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Barstdetectiesysteem

Scheurdetectiesysteem voor snelle, eenvoudige en niet-destructieve detectie van oppervlaktebarstjes.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 3-uitvoeringen
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
Het scheurdetectiesysteem is een speciaal lakpenetratiesysteem dat bestaat uit drie componenten voor het opsporen van niet-destructieve oppervlaktescheuren.



Eigenschappen


  • Het scheurdetectiesysteem bestaat uit een reiniger, een penetrant en een ontwikkelaar.

  • Het product is eenvoudig en praktisch in gebruik en gebruikt capillaire werking om in scheuren en poriën door te dringen.


Voordelen


  • Gemakkelijk aan te brengen spray die scheuren voor het blote oog zichtbaar maakt

  • Hiermee kunt u scheuren , poriën en defecten in lassen, smeedwerk, gietstukken, componenten, fittingen, gereedschappen, oppervlakken en constructies opsporen en inspecteren

  • Geschikt voor leidingen, tanks, reservoirs en warmtewisselaars

  • Kan worden verwijderd met water en oplosmiddel

  • Voldoet aan de volgende normen: EN 571; EN ISO 3452-2; ASTM E1417; AMS 2644; ASME SEC V Art. 6; REACH

  • Eenvoudige, snelle, nauwkeurige en kosteneffectieve testprocedure

  • Zorgt ervoor dat gelaste, gesmede of gegoten materialen die moeilijk met het blote oog te controleren zijn, geen barsten of poriën hebben