Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Scheidingswandtape B1
Enkelzijdig zelfklevend PE-schuim om akoestische bruggen te voorkomen bij het installeren van scheidingswanden. Bewezen geluiddemping in voegen conform DIN 52210 RST, W = 58 dB. Bestand tegen UV-straling, veroudering en verwering.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Hoge geluiddemping bij voegen
Beproefde geluiddemping in voegen cf. DIN 52210 RST, W = 58 dB
Hoge volumieke massa
Polyethyleenschuim met gesloten celstructuur en fijne poriën en met een goede terugveerelasticiteit
Gemakkelijk in het gebruik
- Eenvoudig, snel en schoon aanbrengen
- Compenseert evt. oneffenheden
Geen afdekfolie
Rol valt niet uiteen, want hecht zichzelf
Lange levensduur
- Bestand tegen UV-straling, veroudering en verwering
- Ongevoelig voor vocht
Bouwmateriaalklasse B1 in overeenstemming met DIN 4102
Getest door het Duitse centrum voor materiaalonderzoek Materialforschungs- und Prüfanstalt für das Bauwesen Leipzig e.V. (MPFA); testcertificaat nr. ÜB III/B-01-001
Bouwmateriaalklasse B1 in overeenstemming met DIN 4102
Getest door het Duitse centrum voor materiaalonderzoek Materialforschungs- und Prüfanstalt für das Bauwesen Leipzig e.V. (MPFA); testcertificaat nr. ÜB III/B-01-001
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Isoleren tussen verschillende bouwonderdelen, bijv. wand, plafond en vloer, scheidingswand- en borstweringselementen, gipsplaatwanden, thermische isolatie
- De ondergrond moet stof-, vet- en olievrij zijn
- De tape moet kort met de handpalm worden aangedrukt
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!