In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.
Verkoop alleen aan ondernemers
De QR-code is niet meer geldig. Klik op de volgende knop om die opnieuw te activeren.
Sortering
26 artikel(en) met 82 versies gevonden
Naadloze aansluitingen op deuren tot 22 mm dik
Ingebouwde vingerbeveiliging, opent niet verder dan ∅ 7 mm
Met ingebouwde demping. Speciaal voor deuren met aluminiumprofielframe
Scharnier voor kozijnconstructies, verzonken
Scharnier voor kozijnconstructies, opliggend
Voor het verbinden van twee hoekkastdeuren
Voor deuren met een dikte tot 36 mm
Naadloze aansluitingen op deuren tot 24 mm dik
Minischarnier geschikt voor kleine deuren en deuren met smalle kozijnen
Universeel scharnier voor geavanceerde en veelzijdige deurtoepassingen
Snelle eindmontage zonder te boren door het glas
Voor deuren met een dikte van 6 tot 10 mm en deuropdekkingen van max. 25 mm (met uitsprong van nul tot max. 14 mm)
Scharnier met automatische opening voor greeploze fronten
Het scharniersysteem is verborgen in de boven- en onderkant van de kast
Tiomos scharnier in kleur NIGHT
Klepoverlap tot 19 mm
Met kleine ∅ 26 mm potbehuizing
Er zijn nog meer zoektreffers. Voor een nauwkeuriger resultaat dient u uw invoeren verder te specificeren.
Controleer dit a.u.b. of gebruik een ander zoekbegrip.