Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
SEPA 39-serie meubelscharnier
Verzonken scharnier voor onzichtbare deuraanslag
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Kan worden gebruikt voor ronde deuren vanaf minimaal ∅ 120 mm
- Voor een materiaaldikte van 11 mm en hoger
- Draagvermogen met 2 scharnieren 12 kg, met 3 scharnieren 18 kg
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!