Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Schaarvetspuit
Schaarvetspuit - 1
Schaarvetspuit - 2
Schaarvetspuit - 3
Schaarvetspuit - 4
Schaarvetspuit - 5

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Schaarvetspuit

Voor 400 g patronen (DIN 1284, 235 x ∅ 53,5 mm) of voor 500 cm³ los vet
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
  • Slagvolume kan worden gedoseerd tot 1,5 cm³

  • Werkdruk 400 bar

  • Maximale druk meer dan 800 bar

  • Bedieningskracht 50 tot 330 N met toevoerdrukken van 50 tot 400 bar

  • Voldoet aan norm DIN 1283 (M10x1) en is getest volgens TÜV-/GS-, BLT- en DLG-normen

  • Wordt geleverd met gewapende rubberslang en mondstuk (M10x1)
Opmerking

Wordt geleverd met gewapende rubberslang en mondstuk (M10x1)