Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Schaarvetspuit Lube-Shuttle®
Het systeem voor smeervetten in 400g-systeempatronen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Vetpatronen zijn eenvoudig, snel en absoluut schoon te plaatsen en te verwijderen, zonder de spuit te hoeven openen
- Ontluchten is niet meer nodig; nagenoeg geen problemen veroorzaakt door lucht
- Vulniveau en vetsoort altijd zichtbaar vanaf de buitenzijde
- Optimale leging van patronen; volledig milieuvriendelijk
- Goede vetstroming, ook bij lage temperaturen
- Werkdruk meer dan 400 bar, maximale druk tot ca. 800 bar
- Doorstroomvolume per slag tot 1,5 cm³ (afhankelijk van viscositeit en temperatuur)
Lube-Shuttle® is een geregistreerd handelsmerk van MATO GmbH KG.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Voor het verwerken van vet tot NLGI-klasse 2 in systeempatronen van 400 ml.
Deksel van de patroon verwijderen en patroon in de Lube-Shuttle schaarvetspuit schroeven.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!