Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Schuurvliesring
Geplooid, open, meerlaags schuurvlies voor lichte slijpwerkzaamheden, afbikken, desoxideren, matteren, verwijderen van lak en verf.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Past zich optimaal aan bestaande contouren aan
- Bijna overgangsvrij schuren van oppervlakken en profielen
- Het hoge niveau van flexibiliteit maakt bewerking van grotere gebieden mogelijk
Korrel 100 (grof)
Aluminiumoxide, voor ruwheidsniveaus Rt van 3.3 - 3.9 μm
Korrel 180 (fijn)
Aluminiumoxide, voor ruwheidsniveaus Rt van 2.9 - 3.6 μm
Korrel 280 (zeer fijn)
Silicium-carbide, voor ruwheidsniveaus Rt van 1.1 - 1.8 μm
Overige factoren die van invloed zijn op de bereikbare ruwheid zijn de diameter, de contactdruk, het materiaal, de slijpsnelheid enz.
Licht schuurwerk, reinigen, licht afbramen, satineren
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!