Satineermachine SM 100
Satineermachine SM 100 - 1
Satineermachine SM 100 - 2
Satineermachine SM 100 - 0

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Satineermachine SM 100

Voor het satineren, polijsten, gladmaken, matteren, structureren, afbramen en opruwen van oppervlakken.

  • Nominale spanning: 230 V AC
  • Frequentie: 50 Hz
  • Beschermklasse: Beschermingsklasse II/beschermende isolatie
  • Ingangsvermogen: 1200 W
  • Uitgaand vermogen: 700 W
  • Gereedschapsopname: Keilnut 6 mm
  • Adapterdiameter: 19 mm
  • Geschikt voor max. schuurblokdiameter: 100 mm
  • Geschikt voor max. schuurblokbreedte: 100 mm
  • Machinegewicht: 3,6 kg
  • Kabellengte: 4 m
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
Art.-nr. Nominale spanning Frequentie Beschermklasse Ingangsvermogen Aantal VE
Prijs/VE
0702460
230 V AC 50 Hz Beschermingsklasse II/beschermende isolatie 1200 W
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
Quantity

The quantity shows the number of pieces or units of measure contained in the order or delivery for the respective article.
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
Aanpassing van toerental aan materiaal


Elektronisch afstelmechanisme



Optimale bescherming van de machine


Met langzame aanloop en overbelastingsbeveiliging



Schoon werken


Met afzuiginrichting voor aansluiting op een industriële stofzuiger (slang-Ø 27 mm)



Zorgt voor schaduwloze, egale oppervlakken op hout, metaal, roestvast staal en kunststof


In hoogte verstelbare geleidingsrollen zorgen voor een gladde bewerking van het oppervlak door constante aandrukkracht.