Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Sanitair, verwarming, klimaatinstallatie

Bij Würth vindt u sanitair, verwarming, klimaatinstallatie. Voor een betrouwbare en efficiënte bevestiging van leidingen, kabelgoten, ventilatiekanalen en airconditioningunits biedt Würth het complete Varifix-ondersteuningssysteem. Dit modulaire systeem combineert rails, klemmen, beugels en bevestigingselementen tot flexibele oplossingen die voldoen aan de hoogste kwaliteits- en veiligheidsnormen. Dankzij de robuuste materialen, slimme constructies en lange levensduur is Varifix de ideale keuze voor professionals in de installatie-, sanitair-, HVAC- en bouwsector die dagelijks rekenen op duurzame en gebruiksvriendelijke bevestigingssystemen.

Sortering

Populaire producten
Populairste producten in de categorie Sanitair, verwarming, klimaatinstallatie

Steun voor sanitaire, verwarmings- en luchtbehandelingsinstallaties

Het Varifix-ondersteuningssysteem van Würth is dé oplossing voor het bevestigen en ondersteunen van uiteenlopende materialen in de installatiebranche. Denk aan buizen, kabelgoten, ventilatiekanalen, airconditioningunits, verlichting, IPN-profielen of trapeziumvormige platen. Dankzij de doordachte constructie en hoogwaardige materialen garandeert Varifix veiligheid, duurzaamheid en flexibiliteit bij montage- en bevestigingswerkzaamheden.

Ontdek Varifix

Varifix is een compleet en veelzijdig gamma ondersteuningssystemen, speciaal ontworpen voor professionals zoals elektriciens, koeltechnici, verwarmingsmonteurs, loodgieters, pijpfitters, industriële ketelbouwers en aircospecialisten. Het systeem omvat meer dan 120 artikelen met ruim 400 verschillende referenties. Daarmee biedt Varifix voor vrijwel elke installatie-uitdaging een betrouwbare oplossing die eenvoudig te monteren is en voldoet aan de hoogste kwaliteits- en veiligheidsnormen.

Een compleet gamma van ondersteuningssystemen

Rails en beugels

Varifix biedt een breed assortiment rails en beugels die uitblinken door hun hoge weerstand tegen buigen en breken. Dankzij de sendzimir-zinklaag zijn deze onderdelen tot wel 20 jaar beschermd tegen roest, waardoor ze ook in veeleisende omgevingen optimaal presteren. Een voorbeeld zijn de Varifix C-rails, die geschikt zijn voor uiteenlopende toepassingen en eenvoudig te combineren zijn met andere bevestigingscomponenten.

Klemmen

De Varifix-klemmen zijn ontworpen voor gebruiksgemak en tijdsbesparing. Dankzij het slimme snelsluitsysteem verloopt de installatie snel en probleemloos. De klemmen zijn leverbaar met geluidsisolatie of met isolatieschuim, wat niet alleen trillingen reduceert maar ook een langere levensduur van leidingen en kanalen bevordert. Voor specifieke toepassingen biedt Würth onder andere elastomeer koude kragen, ideaal voor het stevig vasthouden van leidingen en ventilatiekanalen.

Verbindingselementen

Met de veelzijdige verbindingselementen van Varifix kan elk ondersteuningssysteem volledig op maat worden samengesteld. Denk aan consolidatiebeugels, railvoeten, klembeugels en hoekverbinders, die zorgen voor maximale flexibiliteit bij het aanpassen en uitbreiden van installaties. Deze elementen vereenvoudigen de montage op de bouwplaats en maken zelfs complexe constructies overzichtelijk en efficiënt realiseerbaar.

Bevestigingselementen

Varifix-bevestigingselementen zorgen voor een solide verbinding tussen rails, beugels en klemmen. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen en passen op alle gangbare railafmetingen. Door hun robuustheid en veelzijdigheid bieden ze de perfecte balans tussen functionaliteit en duurzaamheid, zelfs onder zware belasting of in uitdagende omstandigheden.

Airconditioningsets

Voor de ondersteuning van airconditioningunits heeft Würth complete Varifix-airconditioningsets ontwikkeld. Deze kant-en-klare oplossingen zijn geschikt voor montage aan gevels, daken of plaatsing op de grond. Dankzij hun stabiele constructie en eenvoudige montage zorgen deze sets voor maximale veiligheid en betrouwbaarheid, ook bij langdurige belasting en blootstelling aan weersinvloeden.

Ophangelementen

Varifix-ophangelementen zijn innovatieve oplossingen die speciaal zijn ontwikkeld voor het veilig bevestigen van ventilatiekanalen, kabelgoten en verlichtingsarmaturen. Ze zijn eenvoudig te installeren en zorgen voor een stabiele en duurzame ophanging, waardoor installaties netjes, veilig en professioneel worden uitgevoerd.

Profix: het antwoord op uw behoeften

Om installateurs en engineers optimaal te ondersteunen, heeft Würth de Profix-software ontwikkeld. Dit gebruiksvriendelijke programma helpt u bij het ontwerpen en berekenen van technische bevestigingssystemen. Profix houdt rekening met de specifieke beperkingen van een toepassing en biedt de meest geschikte ondersteuningsoplossingen. Door verschillende berekeningsscenario’s te vergelijken, kunt u uw project eenvoudig optimaliseren en krijgt u direct inzicht in de beste technische en economische keuze.

Veelgestelde vragen over Varifix

Wat is het Varifix-ondersteuningssysteem?

Varifix is een modulair ondersteuningssysteem van Würth dat bestaat uit rails, beugels, klemmen en accessoires voor sanitaire, verwarmings- en luchtbehandelingsinstallaties.

Voor wie is Varifix geschikt?

Het systeem is ontwikkeld voor professionals zoals loodgieters, elektriciens, koeltechnici, verwarmingsmonteurs, industriële ketelbouwers en aircospecialisten.

Welke voordelen biedt Varifix?

Varifix combineert een hoge flexibiliteit, snelle montage, lange levensduur en een brede toepasbaarheid voor vrijwel elke installatie.

Hoe lang zijn Varifix-onderdelen beschermd tegen roest?

Dankzij de sendzimir-zinklaag zijn de meeste Varifix-onderdelen tot wel 20 jaar beschermd tegen corrosie.

Wat is Profix en hoe ondersteunt het gebruikers?

Profix is een softwaretool van Würth die helpt bij het berekenen en ontwerpen van bevestigingssystemen, zodat u altijd de meest geschikte en veilige oplossing kunt selecteren.