Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Sandwichpaneelschroef Faba® type A met zeskantkop en afdichtring
Staal en gegalvaniseerd blauw gepassiveerd met afdichtring. Voornamelijk montage in hout en in stalen onderconstructies < 2 mm en aluminium onderconstructies < 3 mm in het niet-goedgekeurde gebied
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
De afdichtring bestaat uit een gegalvaniseerde metalen achterkant van staal met gevulkaniseerde afdichting gemaakt van hoogwaardige EPDM
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!