Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Sandwichpaneelschroef Faba® type A met zeskantkop en afdichtring
Sandwichpaneelschroef Faba<SUP>®</SUP> type A met zeskantkop en afdichtring - 1
Sandwichpaneelschroef Faba<SUP>®</SUP> type A met zeskantkop en afdichtring - 2
Sandwichpaneelschroef Faba<SUP>®</SUP> type A met zeskantkop en afdichtring - 3
Sandwichpaneelschroef Faba<SUP>®</SUP> type A met zeskantkop en afdichtring - 4

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Sandwichpaneelschroef Faba® type A met zeskantkop en afdichtring

Roestvast staal A2 met extra zink- en glijcoating. Voor het bevestigen van stalen en aluminium profielen en sandwichelementen in hout, staal en aluminium < 2 mm

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 43-uitvoeringen
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
De extra zinklaag van de schroef wordt niet gebruikt voor corrosiebescherming, maar zorgt in combinatie met de glijcoating voor betrouwbare schroefdraadvorming van de RVS schroef in stalen onderconstructies



Afdichtring met achterkant van RVS A2 en aangevulkaniseerde afdichting van hoogwaardige EPDM



Geschikt voor componentcombinaties tI / tII conform goedkeuring ETA-10/0184


  • Staal/staal

  • Staal/hout

  • Aluminium/staal

  • Aluminium/aluminium

  • Aluminium/hout


Bovendien, conform ETA-13/0210 voor sandwichmontage vanaf een lengte van≥ 90 mm op houten onderconstructies

Opmerking

Bij het monteren van sandwichpanelen op houten onderconstructies moeten de statische berekening en goedkeuring in acht worden genomen bij het kiezen van de bevestigingslengte (inschroefdiepte).

Toepassingsgebied