Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Sandwichpaneelschroef Faba® type A met zeskantkop en afdichtring
Roestvast staal A2 met extra zink- en glijcoating. Voor het bevestigen van stalen en aluminium profielen en sandwichelementen in hout, staal en aluminium < 2 mm
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten


Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
De extra zinklaag van de schroef wordt niet gebruikt voor corrosiebescherming, maar zorgt in combinatie met de glijcoating voor betrouwbare schroefdraadvorming van de RVS schroef in stalen onderconstructies
Afdichtring met achterkant van RVS A2 en aangevulkaniseerde afdichting van hoogwaardige EPDM
Geschikt voor componentcombinaties tI / tII conform goedkeuring ETA-10/0184
- Staal/staal
- Staal/hout
- Aluminium/staal
- Aluminium/aluminium
- Aluminium/hout
Bovendien, conform ETA-13/0210 voor sandwichmontage vanaf een lengte van≥ 90 mm op houten onderconstructies
Bij het monteren van sandwichpanelen op houten onderconstructies moeten de statische berekening en goedkeuring in acht worden genomen bij het kiezen van de bevestigingslengte (inschroefdiepte).


RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!