Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Zelfborende sandwichpaneelschroef piasta® Roestvast staal A2
Met geharde stalen boorpunt, zeskantige kop en afdichtring voor het vastzetten van de sandwichelementen op stalen constructies ≤ 5 mm
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
De afdichtring van roestvast A2 heeft aan een zijde een aangevulkaniseerde afdichting van hoogwaardige EPDM.
Verkorting van montagetijd bij gebruik van de boorpunt met minimaal 50 %:
- Boren zonder centreren
- Schroefdraadvorming
- Bevestiging
Alles in één werkstap.
Geschikt conform ETA-13/0210 voor sandwichmontage op stalen onderconstructies ≤ 5 mm
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!