Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Verf voor bewegingsdetectie
Oplosmiddelvrije lak voor borging, markering en afdichting met goede hechting op vrijwel alle materialen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Bestand tegen hoge temperaturen tot min. 145°C
Ook buiten toepasbaar
Hoge isolatieweerstand
Als afdekking voor elektrisch geleidende onderdelen
Hoge mechanische sterkte
Maar kan nog steeds worden verwijderd
Geen corrosie
Goede waterbestendigheid, beperkte weerstand tegen olie, benzine en diesel
Bevat geen oplosmiddelen of siliconen
Praktische accordeonfles
- Gemakkelijk in het gebruik
- Betere residuverwijdering
- Geen verstopping van de punt
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen. Raadpleeg het technisch gegevensblad.
De vernis van de schroefdraadborging is geschikt voor het visueel controleren van alle mogelijke bewegingen tussen aangesloten afgestelde onderdelen en documenteert daarmee de kwaliteitsbewaking, productiebeheer en producttests met een lakafdichting en beschermt tegen interventies door derden. De schroefdraadborging wordt aangebracht op tapbouten, knelkoppelingen, moeren en andere schroefdraadverbindingen nadat deze met het juiste aanhaalmoment vooraf zijn vastgezet en afgesteld.
Het product kan ook worden gebruikt voor het afplakken van elektrisch geleidende onderdelen ter bescherming tegen corrosie en invloed door aanraking.
En voor kleurcodes op gereedschap. Voor monteurs die vaak in andere werkplaatsen werken of met meerdere collega's samenwerken in een werkplaats.
De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn. Aanbrengen of druppelen van de lak op het te beschermen oppervlak.
Zie technisch gegevensblad voor meer informatie.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!