Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
SMP afdichtingskit METALLIC
Universele elastische kit en afdichtmiddel op SMP-basis met een metallic uiterlijk
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Metallic effect
- Ideaal voor het hechten en afdichten van metalen oppervlakken
- Er kan een met een lasnaad vergelijkbaar oppervlak worden bereikt
Uitstekende hechting op uiteenlopende oppervlakken
- In de meeste gevallen zonder dat een hechtprimer nodig is
- Bestand tegen vocht en chloor
- Kan nat-op-nat worden gebruikt
Uitstekende mechanische eigenschappen
- Dempt dynamische bewegingen
- Permanent elastisch na uitharding
Bestand tegen veroudering en geurloos
Bevat geen isocyanaten, ftalaten, oplosmiddelen of siliconen
- De metallic SMP-afdichtingskit kan geel en mogelijk broos worden na langdurige blootstelling aan UV-straling, met name bij buitentoepassingen.
- Niet geschikt voor expansievoegen bij gebouwen, afdichtingen van glassponningen, voegen die continu worden blootgesteld aan water of sterk belaste aansluitvoegen.
- Alleen geschikt voor volledig uitgeharde verven. Niet geschikt voor gebruik op kunstharsoppervlakken (alkydhars).
| SMP lijmkit | SMP UNIVERSAL 0893237100 0893237101 0893237102 | SMP SPRINT 0893237120 0893237121 0893237122 | SMP XTREME 0893237130 | SMP HIGH TACK 0893237140 | SMP CLEAR 0893237152 | SMP METALLIC 0893237160 | SMP 2-component 0893237170 | |
| Neopreen | - | - | ⎷1 | - | ⎷ | - | ⎷1 | |
| PE/PP | - | - | - | - | - | - | - | |
| PMMA | - | ⎷ | ⎷1 | - | ⎷ | - | ⎷1 | |
| Polyamide | - | ⎷ | ⎷2 | - | - | - | ⎷2 | |
| Polycarbonaat | - | ⎷ | ⎷1 | - | ⎷ | - | ⎷1 | |
| Expandeerbaar polystyreen | - | ⎷ | ⎷1 | - | ⎷ | - | ⎷1 | |
| PTFE | - | - | - | - | - | - | - | |
| PU | ⎷ | - | ⎷ | ⎷ | ⎷ | - | ⎷ | |
| PVC | ⎷ | ⎷1 | ⎷1 | ⎷ | ⎷ | - | ⎷1 | |
| Siliconen | - | - | - | - | - | - | - | |
| Polystyreen | - | ⎷ | ⎷ | - | ⎷ | - | ⎷ | |
Gelakte oppervlakken | Gelakte oppervlakken | - | ⎷ | ⎷ | - | - | - | ⎷ |
Hout en timmerhout | Decoratieve panelen | ⎷ | ⎷ | - | ⎷ | - | - | - |
| Hout, MDF (spaanplaat) | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | - | ⎷ | |
| Kurk | - | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | - | ⎷ | |
| Gelamineerde platen | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | ⎷ | ⎷ | - | ⎷2 | |
Steen- en constructiematerialen | Beton | ⎷ | ⎷ | ⎷1 | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷1 |
| Bitumineuze basismaterialen | - | - | - | - | - | - | - | |
| Gasbeton, gips, gipsplaat | ⎷ | ⎷ | ⎷1 | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷1 | |
| HPL | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | ⎷ | ⎷ | - | ⎷2 | |
| Kunststeen | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | ⎷ | - | ⎷ | ⎷2 | |
| Natuursteen | - | ⎷ | ⎷ | - | - | - | ⎷ | |
| Steen | ⎷ | ⎷ | - | ⎷ | - | ⎷ | - | |
| Vezelcementplaat | ⎷ | ⎷ | ⎷1 | ⎷ | ⎷ | - | ⎷1 | |
Overige | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | |
| Glas | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
| Glasvezel | - | ⎷ | ⎷ | - | ⎷ | - | ⎷ | |
| Spiegel | - | - | ⎷2 | ⎷ | ⎷ | - | - | |
| Porselein, keramiek, tegels | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | |
| Papier | - | - | ⎷ | - | ⎷ | - | ⎷ | |
| Karton | - | - | ⎷ | - | ⎷ | - | ⎷ | |
| Gaas | - | - | - | - | ⎷ | - | - | |
| Leer | - | - | ⎷ | - | ⎷ | - | ⎷ | |
Metaal | Aluminium | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷2 |
| Lood | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | |
| RVS | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | |
| Koper | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | |
| Messing | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | |
| Staal/ijzer | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | |
| Zink | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | |
Kunststof | ABS | ⎷ | ⎷ | ⎷1 | ⎷ | - | ⎷ | ⎷1 |
| GVK | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | ⎷ | - | ⎷ | ⎷2 | |
| Rubber | - | - | ⎷1 | - | - | - | ⎷1 | |
| Hardschuim | - | - | ⎷ | - | - | - | ⎷ | |
| 1. Voorstrijken met primer voor kunststof/hout/steen (artikelnr. 0890 100 62) 2. Voorbehandelen met reiniger type 60 (artikelnr. 0892 130 030, 0892 130 031) 3. Voorbehandeling met reiniger type 20 (artikelnr. 0892 100 11) | ||||||||
| Optimalisatietabel: | |
| Oppervlakte/materiaal | Optimalisatiestappen* |
| GVK | Actiefreiniger |
| Beton, gips, gipsplaat | Actiefreiniger |
| Kunststeen | Actiefreiniger |
| Steen | Actiefreiniger |
| Actiefreiniger | |
| Glas | Actiefreiniger |
| Porselein/keramiek/tegels | Actiefreiniger |
| Geanodiseerd aluminium | Universele reiniger type 60 |
| Aluminium (AlMg3, AlMgSi1) | 1. Reinig grondig met reinigingsmiddel type 60 Schuur licht met „zeer fijn” non-woven schuurmiddel 2. Actiefreiniger 3. Reinig opnieuw met reiniger type 60 4. Actiefreiniger |
| Non-ferrometalen (messing, koper, brons enz.) | |
| Roestvast staal (roestwerend) | |
| Staal (St 37 etc.) | |
| Verzinkt staal (thermisch of galvanisch verzinkt) | |
| Zink | |
| ABS | 1. Reinig grondig met reiniger type 60 2. Actiefreiniger |
| * Volg de juiste volgorde van afzonderlijke stappen. Aanbevolen wordt om de materiaalgeschiktheid te testen alvorens het product aan te brengen | |
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt bij het verlenen van deze service geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen. Raadpleeg het technisch gegevensblad!
Ideaal voor spanningsvrije bindingen en afdichtingen waar een metallic-effect wordt gewenst, zoals in voertuigen, carrosserietoepassingen, caravans, campers, transportcontainers, beurzen, metaalwerk, ventilatie, enz.
De ondergronden moet schoon, droog en vetvrij zijn. Raadpleeg de optimalisatietabel in het technische gegevensblad voor informatie over de voorbehandeling.
Knip de draadkap eraf, schroef het mondstuk erop en knip het op de gewenste breedte. Lijm opbrengen met een geschikt kitpistool. Breng de kit aan in verticale rupsen op een afstand van 10 tot 20 cm.
De werkstukken moeten binnen de huidvormingstijd worden samengevoegd. Bevestig de delen na het samenvoegen aan elkaar tot de functionele sterkte is bereikt.
Zie technisch gegevensblad voor meer informatie.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!