Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
SMP lijmkit SPRINT
Snel uithardend, permanent elastisch, op SMP gebaseerd lijm- en afdichtmiddel met hoge temperatuurbestendigheid
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Snel drogend
Kortere verwerkingstijd, omdat verdere verwerking van het materiaal sneller kan plaatsvinden
Uitstekend hechtingsspectrum
- Zeer goede hechting op bijna alle oppervlakken, meestal zonder primer
- Hecht zich aan vochtige oppervlakken en onderwater (voor tijdelijke reparaties)
** De levensduur van de reparatie is afhankelijk van verschillende factoren, zoals substraten, watersamenstelling (chloor, kalk, vuil, enz.), waardoor het niet mogelijk is een exacte timing te geven. De duurzaamheid van de reparatie kan niet worden gegarandeerd. Lijmen/sealen moet zo snel mogelijk en in droge toestand worden uitgevoerd!
- Niet corrosief voor metalen
- Ook geschikt voor natuursteen - laat geen vlekken achter op poreuze oppervlakken
Goed bestand
- Bestand tegen verwering en UV, kleurvast
- Waterdicht en zeewaterbestendig
Bestand tegen hoge temperaturen
Geschikt voor poedercoatings
Permanent elastisch na uitharding
Compenseert ongelijke oppervlakken en materiaalspanningen
Coatingverdraagzaamheid
Kan vóór huidvorming met de meeste universeel verkrijgbare lakken worden gelakt (nat-in-nat)
Schuurbaar na uitharding
Vrij van isocyanaat, ftalaten, oplosmiddelen en siliconen
Onze producten met het EMICODE-label kenmerken zich door lage emissie/milieuvriendelijkheid. Het EMICODE-classificatiesysteem kent labels toe aan bouwproducten die voldoen aan de zeer strenge gezondheids- en milieueisen van erkende instituten.
- PMMA en polycarbonaat mogen alleen worden gelijmd als ze niet onder spanning staan; anders kunnen er spanningsscheuren optreden. In het geval van polycarbonaat adviseren we altijd voorafgaande tests.
- In het algemeen moet er voor kunststoffen voor worden gezorgd dat de tijdens de productie gebruikte lossingsmiddelen en de voor transport gebruikte beschermende folie vóór het lijmen zonder resten worden verwijderd, omdat deze de hechting aanzienlijk kunnen verslechteren.
- Voor kunststoffen die weekmakers bevatten (bijvoorbeeld zacht PVC, butylrubber, EPDM en APTK); dit kan echter leiden tot afwijkingen zoals verkleuring en verminderde hechting. De geschiktheid moet in dit opzicht systematisch worden getest.
- Hoewel de SMP-lijmkit SPRINT uitstekende hechting op aluminium- en cementvezelpanelen biedt, omvatten de genoemde toepassingen niet het lijmen van gevelpanelen.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en op onze ervaring. Test zelf vóór elk gebruik. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor een specifiek toepassingsresultaat ten gevolge van het grote aantal mogelijke toepassingen en omstandigheden bij opslag en verwerking. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Voor structurele banden in het algemeen, de auto-, lucht- en ruimtevaart- en bouwsector, alsmede in de bouw van containers, carrosserie, voertuigen, caravan, wagen, apparatuur, metaal, installaties, airconditioning en ventilatiesystemen enz.
Geschikt voor spanningsvrije structurele hechting tussen metalen en kunststoffen. Voor afdichting en hechting in de metaalbouw, het afdichten van lasnaden en gevouwen naden, alsmede aansluitnaden van plaatmetaal die later thermisch gelakt worden.
De ondergronden moet schoon, droog en vetvrij zijn. Raadpleeg het technische gegevensblad voor de voorbehandeling.
Knip de draadkap eraf, schroef het mondstuk erop en knip het op de gewenste breedte. Lijm opbrengen met een geschikt kitpistool. Breng de lijm aan in verticale rupsen. Plaats de werkstukken binnen de huidvormingstijd in de juiste positie en druk ze tegen elkaar om te garanderen dat de dikte van de kleefstof tussen het materiaal en het oppervlak ten minste 2-3 mm bedraagt.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!