Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Slagplug SHARK® Hammer TYPE FK
Slagplug SHARK<SUP>® </SUP>Hammer TYPE FK - 1
Slagplug SHARK<SUP>® </SUP>Hammer TYPE FK - 2
Slagplug SHARK<SUP>® </SUP>Hammer TYPE FK - 3
Slagplug SHARK<SUP>® </SUP>Hammer TYPE FK - 4

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Slagplug SHARK® Hammer TYPE FK

Dankzij de snelle montage en bewezen prestaties biedt dit product een veelzijdige oplossing voor het bevestigen van lichte lasten door middel van doorsteekmontage. Slagplug met platte kraag van staal verzinkt

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 9-uitvoeringen
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
  • Snelle, voordelige montage

  • De plug en schroef zijn voorgemonteerd, u hoeft niet naar een geschikte schroef te zoeken

  • Voor gebruik bij doorsteekmontage

  • Kan worden verwijderd via aandrijving in schroefkop

  • Gedefinieerde geïntegreerde inslagstop voorkomt voortijdige uitzetting

  • Bestand tegen UV-straling

  • Rotbestendig (kunststofplug van hoogwaardige polyamide)

  • Temperatuurbestendig van -40°C tot +100°C

  • Voor verzonken montage zonder uitsteeksels

  • Zelfverzinkende kop in zacht hout

  • Hallogeenvrij
Bewijs van prestaties
  • Europese technische goedkeuring ETA-19/0182: SHARK® Hammer maat 6 en 8 voor meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen in beton

  • Europese technische goedkeuring ETA-19/0182: SHARK® Hammer 8 voor ankers voor meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen in beton (uitzondering: afmetingen M8 x 45)
Prestatiegegevens
Plugdiameter [mm]68
Toegestane trekbelastingB25- of C20/25-betonFadm [kN]0,20,2
Kalkzandsteen KS 12-0,12
Holle kalkzandsteen KSL 12-0,075
Karakteristieke waarden
Aanhaalmoment (alleen type SCHROEFDRAAD)Tinst [Nm]44
Boorgatdiepteh1 ≥ [mm]3545
Min. plaatsingsdieptehnom ≥ [mm]3040
Draaddiameter (alleen type SCHROEFDRAAD)dthr [mm]M6M8
Schroefdraadlengte (alleen type SCHROEFDRAAD)Ithr [mm]69
Nominale boordiameterd0 [mm]68
Gatdiameter in bouwdeeldf [mm]6,58,5
Toepassingsgebied
  • Europese technische goedkeuring ETA-19/0182: SHARK® Hammer maat 6 en 8 voor meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen in beton

  • Europese technische goedkeuring ETA-19/0182: SHARK® Hammer 8 voor ankers voor meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen in beton (uitzondering: afmetingen M8 x 45)