Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Slagplug SHARK® Hammer TYPE PK
Dankzij de snelle montage en bewezen prestaties biedt dit product een veelzijdige oplossing voor het bevestigen van lichte lasten door middel van doorsteekmontage. Plughuls met champignonkop kraag, nagel van staal verzinkt
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/37127.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/819973.jpg)
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Snelle, voordelige montage
- Plug en nagelschroef zijn voorgemonteerd
- Geschikt voor doorsteekmontage
- Kan worden verwijderd via aandrijving in schroefkop
- Ideaal voor sleuven dankzij groot contactoppervlak
- Gedefinieerde geïntegreerde inslagstop voorkomt voortijdige uitzetting
- Bestand tegen UV-straling
- Rotbestendig (kunststofplug van hoogwaardige polyamide)
- Temperatuurbestendig van -40°C tot +100°C
- Voor verzonken en uitstekende afwerking
- Halogeenvrij
Europese technische goedkeuring ETA-19/0182: SHARK® Hammer maten 6 en 8 voor gebruik in een redundant systeem in beton voor niet-dragende systemen
- Europese technische goedkeuring ETA-19/0182: Meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen in SHARK® Hammer 6, 8
Prestatiegegevens | ||||
Plugdiameter [mm] | 6 | 8 | ||
Toegestane trekbelasting | Beton B25 of C20/25 | Fperm [kN] | 0,2 | 0,2 |
Kalkzandsteen KS 12 | – | 0,12 | ||
Holle kalkzandsteen KSL 12 | – | 0,075 | ||
Karakteristieke waarden | ||||
Aanhaalmoment (alleen type SCHROEFDRAAD) | Tinst [Nm] | 4 | 4 | |
Boorgatdiepte | h1 ≥ [mm] | 35 | 45 | |
Plaatsingsdiepte | hnom ≥ [mm] | 30 | 40 | |
Draaddiameter (alleen type SCHROEFDRAAD) | dthr [mm] | M6 | M8 | |
Schroefdraadlengte (alleen type SCHROEFDRAAD) | Ithr [mm] | 6 | 9 | |
Nom. boordiam. | d0 [mm] | 6 | 8 | |
Gatdiameter in comp. | df [mm] | 6,5 | 8,5 |
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/25083702.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/25556771.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/25556772.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/25892049.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/25892048.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/25892037.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/25892039.jpg)
Europese technische goedkeuring ETA-19/0182: SHARK® Hammer maten 6 en 8 voor gebruik in een redundant systeem in beton voor niet-dragende systemen
- Geschikt voor gebruik bij metselwerk en beton
- Voor alle lichtbelaste verbindingen in de binnenafwerking, evenals hout, metaal, loodgieterswerk en elektrische toepassingen, zoals ETICS-sokkelprofielen, steunen, panelen, platen, enz.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!