Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Standaard autoruitenwisser met voorgemonteerde multi-adapter
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Hersluitbare afzonderlijke verpakking
- Lengte kan op maat worden gemaakt
- Lage opslagkosten en minimale benodigde ruimte
Robuust systeem met metalen beugels
- Individuele scharnieren verbonden met roestvast stalen klinknagels
- Hoge weerbestendigheid
- Roestvast stalen penverbindingen in kunststof behuizing
- Weinig wissergeluid op de voorruit
Vervangbaar (vervangend wisrubber)
- Optimale opslagkosten
- Bespaart hulpmiddelen (milieu)
Leveringsomvang:
1x ruitenwisser met profielrandbescherming, incl. voorgemonteerde multi-adapter en 9 x 3 U-clipadapters voor hoge marktdekking
Veiligheid:
Controleer of de voorruit vrij is van olie, was, teer en andere verontreinigingen, die de levensduur kunnen bekorten.
Tip:
Leg tijdens de montage altijd beschermingsmateriaal op de voorruit.
Montage:
Om aerodynamische redenen (werking van de spoiler) moet tijdens de montage worden gecontroleerd of het ingeslagen logo op het wisserblad naar de motorkap is gekeerd.
Voor oudere auto's met haakmontage (9 x 4 en 9 x 3 mm) en nieuwe modellen met haakwisserarmen (doorgaans kleine auto's en auto's van Aziatische fabrikanten).
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!