Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
RUITENREINIGER ANTIVRIES READY-TO-USE
Gebruiksklare ruitenreiniger met vorstbeveiliging, voor snelle verwerking
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Uitstekende, verbeterde reinigende prestaties.
- Een kristalhelder zicht ook bij hardnekkig wintervuil, zoals pekelsluier en oliehoudend straatvuil.
- Reinigende prestatie met "zeer goed" beoordeeld.
Tast materiaal niet aan.
- Polycarbonaatglas wordt niet aangetast.
- Ontziet lak en rubber.
Aangename frisse lucht.
Kleur: blauw
Geschikt voor waaiervormige sproeiers.
Geschikt voor alle automerken.
IBC's, 200L en 60L vaten kunnen retourgenomen worden door het boeken van 1 van volgende art.nrs.
5996 000 474 - Retourname 1x lege IBC
5996 000 475 - Retourname t/m 5 lege 200L/60L vaten
Te retourneren IBC's en vaten dienen leeg en afgesloten aangeleverd te worden
Kraantje 200L Vat: 0891302210
Vatpomp voor 200 en 1000Ll vat met metalen 2" aansluiting: 0891621
Hierbij is nodig de adapterset: 089116212
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!