Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
RUITENREINIGER ANTIVRIES CLP VRIJ READY-TO-USE
Gebruiksklare ruitenreiniger met vorstbeveiliging, voor snelle verwerking, zonder CLP gevarensymbolen.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Uitstekende, reinigende prestaties.
- Een kristalhelder zicht ook bij hardnekkig wintervuil, zoals pekelsluier en oliehoudend straatvuil.
- Reinigende prestatie met "zeer goed" beoordeeld.
Tast materiaal niet aan.
- Polycarbonaatglas wordt niet aangetast.
- Ontziet lak en rubber.
Vrij van CLP gevarensymbolen.
- Veilig in gebruik
- Geen problemen bij opslag van grote volumes
Aangename frisse lucht.
Kleur: blauw
Geschikt voor waaiervormige sproeiers.
Geschikt voor alle automerken.
IBC's, 200L en 60L vaten kunnen retourgenomen worden door het boeken van 1 van volgende art.nrs.
5996 000 474 - Retourname 1x lege IBC
5996 000 475 - Retourname t/m 5 lege 200L/60L vaten
Te retourneren IBC's en vaten dienen leeg en afgesloten aangeleverd te worden
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!