Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Ruitenreiniger Screenwash Plus
Met antivries voor ruitensproeiersystemen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Verbeterde vorstbescherming
Is een betrouwbaar en effectief preventiemiddel tegen bevriezing van ruiten- en koplampsproeiersystemen
Uitstekende, verbeterde reinigingskracht
Kristalhelder zicht ondanks winterse verontreinigingen als strooizout en ander vettig straatvuil
Materiaalvriendelijk
- Tast polycarbonaatglas niet aan
- Tast lak en rubber niet aan
Geschikt voor vlakstraalsproeier
Geschikt voor alle voertuigmodellen
Easy-to-clean-effect
- De gelijkmatige en dunne bevochtiging van de ruit maakt een gemakkelijke reiniging mogelijk.
- Langdurig reinigingseffect, omdat vuil niet meer zo snel blijft plakken
Instructie geschiktheid vlakstraalsproeiers:
Een vlakke sproeierstraal is afhankelijk van de viscositeit van de vloeistof gegarandeerd tot –15 °C bij een verdunning van 1:1
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en onze ervaringen. Test het product telkens voordat u het aanbrengt. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
IBC's, 200L en 60L vaten kunnen retourgenomen worden door het boeken van 1 van volgende art.nrs.
5996 000 474 - Retourname 1x lege IBC
5996 000 475 - Retourname t/m 5 lege 200L/60L vaten
Te retourneren IBC dienen leeg en afgesloten aangeleverd te worden.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!