Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Rubberen ventiel voor personenauto's, Snap-In Eco Met een met laser gegraveerde productiedatum op de klepsteel

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Rubberen ventiel voor personenauto's, Snap-In Eco Met een met laser gegraveerde productiedatum op de klepsteel

Voorzien van met laser aangebrachte productiedatum op de ventielschacht

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 8-uitvoeringen
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
Productie overeenkomstig E.T.R.T.O


(European Tyre and Rim Technical Organisation)



Voorbeeld van met laser aangebrachte productiedatum op de ventielschacht:


4511 staat voor kalenderweek 45 in 2011



Gedeeltelijke montage (TM) bespaart tijd en geld


Kunststof doppen bijgevoegd in polyethyleen zak



Extra afdichting


Ventieldop is gemaakt van vernikkeld messing met afdichting (MK)

Opmerking

Indien opgeslagen in overeenstemming met DIN 7716 adviseren wij de rubberen ventielen binnen 24 maanden na de productiedatum aan te brengen. Het is van essentieel belang om een correcte installatie te garanderen met een geschikt gereedschap (Ventielmontagegereedschap, art.nr. 071554 04 ) en voldoende smering (Bandenmontagepasta, art.nr. 08901241 of Bandenmontagepasta, art.nr. 08901221 )



Snelheidsbegrenzing:


  • Voor banden zonder binnenband bij snelheden tot >210 km/h (V, W, Y of ZR), moeten metalen ventielen (insteekbaar) of ventielsteunen worden gebruikt om de ventielafbuiging tot een max. hoek van 25° te beperken.

  • In enkele gevallen waarborgt het velgdesign al dat de max. ventielafbuiging niet wordt overschreden. (Dit moet in elk afzonderlijk geval door de gebruiker worden gecontroleerd).