Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Rubberen ventiel voor personenauto's, Snap-In Eco
Voorzien van met laser aangebrachte productiedatum op de ventielschacht
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Gefabriceerd conform ETRTO
(European Tyre and Rim Technical Organisation)
Voorbeeld van met laser aangebrachte productiedatum op de ventielschacht:
4511 staat voor kalenderweek 45 in 2011
Gedeeltelijke montage (TM) bespaart tijd en geld
Kunststof doppen bijgevoegd in polyethyleen zak
Extra afdichting
Ventieldop is gemaakt van vernikkeld messing met afdichting (MK)
Indien opgeslagen in overeenstemming met DIN 7716 adviseren wij de rubberen ventielen binnen 24 maanden na de productiedatum aan te brengen.
Let beslist op de juiste installatie met een hiervoor geschikt gereedschap (ventielmontagegereedschap, art.nr. PR01_071554_04) en voldoende smering (bandenmontagepasta art.nr. PR01_08901241 of art.nr. PR01_08901221)
Snelheidsrestrictie:
- Voor banden zonder binnenband bij snelheden van >210 km/h (V, W, Y of ZR) moeten metalen ventielen (insteekbaar) of ventielsteunen worden gebruikt om de ventielafbuiging te beperken tot een maximale hoek van 25°.
- In enkele gevallen waarborgt de velgconstructie al dat de maximale ventielafbuiging niet wordt overschreden. (Dit moet in elk afzonderlijk geval door de gebruiker worden gecontroleerd).
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!