Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Rubber wiel met draaibare houder en vastzetrem
Rubber wiel met draaibare houder en vastzetrem - 1
Rubber wiel met draaibare houder en vastzetrem - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Rubber wiel met draaibare houder en vastzetrem

6-aderig polyamide (nylon)

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 3-uitvoeringen
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
  • Naaf met lager

  • De buitenbehuizing is gemaakt van gevulkaniseerd rubber en is beter bestand tegen barsten en slijtage. Hardheid 73 Shore A (±3)

  • Verwerkingstemperatuur: van -20 °C tot max. +70 °C

  • Draaiende houder op lagers
Opmerking

Niet geschikt voor gebruik in aanwezigheid van oplosmiddelen, koolwaterstoffen en minerale oliën.

Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.