Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Rubber borstel
Voor het borstelen van dierenharen en stof van autostoelen, gestoffeerde meubels, leer, linnen cabriodaken en gladde vloeren
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- De hoogwaardige rubbersamenstelling zorgt voor een snelle en effectieve verwijdering van haren en pluizen dankzij de elektrostatische lading
- De rubberen lip en korte haren zijn tevens geschikt voor harde vloeren, trappen, behang, meubels etc.
- De borstel kan nat of droog worden gebruikt
Wasbaar tot 50°C
Voor het afborstelen van dierenharen en stof van autostoelen, gestoffeerde meubels, leer, linnen cabriodaken en gladde vloeren.
Met korte borstelbewegingen worden alle haren door de elektrostatische lading van de rubberen haren opgenomen. Bij hardnekkiger vuil kunnen ook de rubberen schraper aan de zijkant en de korte punten aan de achterzijde van de borstel worden gebruikt als reinigingshulpmiddel. Reinig de rubber borstel na elk gebruik.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!