- Speciale klinkstift 8 mm altijd aan één zijde in de deurklink bevestigd
- Lager: Aan beide zijden met kunststof lager in basisrozet
- Bevestiging: Doorlopend met spaanplaatschroeven, voor de best mogelijke bevestiging van de rozet
- Eigenschappen: Klink met doorlopende staalkern
- Hoge bestendigheid tegen oplosmiddelen
- Raakt niet elektrisch geladen
- Hoog vormbehoud bij hoge en lage temperaturen (-40 °C tot +100 °C)
- Geen effect op gezondheid of hygiëne
Speciale klinkstift 8 mm is aan één kant in de deurklink bevestigd.
Opgegeven maten zijn vrijblijvend.Technische wijzigingen voorbehouden.
Voor woonomgevingen, bijvoorbeeld woonkamer-, badkamer- en appartementsdeuren
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!